ホンダ シャドウスラッシャー [400cc] 2000-08年式 スプロケット関連
NC40 フラットハンドル ■モデル名:NV400DCY/1
ホンダ シャドウスラッシャー [400cc] 2000-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2000 ~ 2000 | NC40 1000001 ~ 1199999 | 2000/2月 ロー&ロング。4stV型2気筒エンジン搭載。 排出ガス規制適合。 タンクオンメーター採用燃料タンク(13L)、ガンファイタータイプシート、など。 カラー設定 ・キャバレーパープルメタリック×パールマゼンタ ・パールクリスタルホワイト×キャンディブレイジングレッド ・ブラック |
| 2001 ~ 2001 | NC40 1200001 ~ 1299999 | 2001/1月 イモビアラーム(別売)用配線設置。 カラー変更 ・グレイスフルブルーメタリック ・キャバレーパープルメタリック ・ブラック |
| 2002 ~ 2003 | NC40 1300001 ~ 1399999 | 2002/4月 タンク部ロゴ変更、盗難抑止システム(別売)イモビアラーム(ホンダアクセス製)が装着できるプレワイヤリング装備。 ・クラシカルホワイト ・ブラック ・ファイティングレッド |
| 2004 ~ 2004 | NC40 1400001 ~ 1499999 | 2004/1月 マイナーチェンジ ショートタイプ葉巻型マフラー、ストライプ、ロゴマーク変更。Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)新装備。 カラー設定 ・ブラック ・パールクリスタルホワイト |
| 2004 ~ 2004 | NC40 1500001 ~ 1599999 | 2004/12月 カラー変更 グラデーションストライプ燃料タンク、 、「SPIRIT OF THE PHOENIX」立体エンブレム採用。 カラー変更 ・キャンディブレイズオレンジ ・ブラック |
| 2006 ~ 2006 | NC40 1700001 ~ 1729999 | 2006/2月 ローコントラストフレアパターン燃料タンク、サイドカバーにSPIRIT OF THE PHOENIX立体エンブレム。 カラー変更 ・グラファイトブラック |
| 2007 ~ 2007 | NC40 1800001 ~ | 2006/12月 カラー変更 ・パールコスミックブラック |
| 2008 ~ 2008 | NC40 1800001 ~ | 2007/12月 燃料タンク「Shadow」立体エンブレム、メーターカバー「Slasher」ロゴ。 カラー変更 ・キャンディータヒチアンブルー ・デジタルシルバーメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。「硬質(ハード)アルマイト」+「二硫化モリブデン(浸透処理)」+「テフロン加工」。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%~150%の向上を記録。
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| A4119X44 | 1個 | 44 | 520 | NC700/SHADOW SLASHER(00-)520CONVERT CBR600F(91-00)/900RR(-99) |
【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| A4119-44 | 1個 | 520 | NC700/SHADOW SLASHER(00-)520CONVERT CBR600F(91-00)/900RR(-99) |
【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。 。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| RH-113-44 | 1個 | 520 | CBR1100XX スーパーブラックバード 1999-2003年式:CONVERT用 |
戻る ページ 1 次へ