ホンダ RVF750 [750cc] スプロケット関連

ホンダ RVF750 [750cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) フロントスプロケット 1個
レビュー: 4.58(116)

【特長】高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 適合車種 チェーンサイズ
410-17 1個 17 CB750(1992-2008)、 RVF750(1994-1995)、 VFR800(国内1998-2001)、 CB1000SF/T2(国内1992-1997)、 VFR800F(2014-2019)、VFR800X(2014-2019)、CB1000R(2018-2019)、525コンバート
CB750F(国内1979-1982)、 CB750F INTEGRA(1982)、 CB750K(国内1978-1982)、 CB750K(海外1978-1982)、 CBX750F(1984-1986)、 CBX750F BORD'OR(1985)、 VF750F(1983-1985)、 VFR750F(1986-1989)、VFR800(国内2002-2008)、VFR800/Intercepter(海外1998-2011)、 CB900F(1979-1983)、CB1000(海外1994-1995)、 CB1100R(1981)、 CBR1000F Hurricane(海外1987-1988)、 CBR1000F(1989-1999)、 CB1100(2010-2013)、 CB1100F(1983)、 CBR1100XX(1997-2007)、 VF1000F/Intercepter(1984)、 VF1000R(1984-1986)、 X11(1999-2003)、 CB1300SF/SB/ST(1998-2019)、 X4/Type LD(1997-2003)
525

2. スプロケット K-5 ISA

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:32日
ISA スプロケット K-5 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ タイプ 主な適合車種
40T 1枚 40T 525 リア GSX-R750(1998~1999)、W400(2006)~、ZX-6R(1995~1997)、ZRX400/II(1994~1997)、W650(1999~2006)、ZR750 Zephyr(1991~1999)、ZR7/7S Zephyr(1999~2004)

3. XAM PREMIUM スプロケット(A5106) X.A.M

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
6営業日後以内
X.A.M XAM PREMIUM スプロケット(A5106) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。「硬質(ハード)アルマイト」+「二硫化モリブデン(浸透処理)」+「テフロン加工」。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%~150%の向上を記録。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 主な適合車種
A5106X40 1個 40 525 HONDA:RVF400(94-)/750(94)VFR400R(89-93)/750R(87)YAMAHA: FZR400(86)

4. XAM CLASSIC  スプロケット(A5106) X.A.M

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
6営業日後以内
X.A.M XAM CLASSIC スプロケット(A5106) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
A5106-40 1個 525 40 HONDA:RVF400(94-)/750(94)/VFR400R(89-93)/750R(87)/YAMAHA: FZR400(86)

5. XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C5109) X.A.M

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
6営業日後以内
X.A.M XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C5109) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 主な適合車種
C5109R17 1個 17 525 CB1000SF/RVF750(RC45)

6. リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) リアスプロケット アルミ 1個
レビュー: 4.70(64)

【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。 。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 材質 適合車種
RH-106-40 1個 40 525 アルミ バルカン800ドリフター 1999-2001年式:CONVERT用

7. XAM STEEL REAR リアスプロケット X.A.M

販売価格(税別)    
X.A.M XAM STEEL REAR リアスプロケット 1個
レビュー: 3.44(9)

【特長】スチールリアスプロケット(素材S45C鋼)。歯先高周波焼入処理により表面硬度を飛躍的に向上。スーパーロングライフを実現します。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 主な適合車種
B5106-40 1個 525 RVF400(94-01)VFR400R(-93) スチール

戻る ページ 1 次へ