ホンダ GB350 [350cc] 2021-22年式 シート・シート廻り DAYTONA(デイトナ)製

NC59 PGM-FI ABS ■STD

ホンダ GB350 [350cc] 2021-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-NC59 原動機型式 NC59E 4st単気筒 空冷
フレームNo NC59 - 1000001 ~ 排気量 348
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 130/70 - 18 63H TL
バッテリー YTZ7S(縦置) 全長 2,180
スプロケット
14 35 二次減速比 2.500
プラグ
MR6K-9 本数 1
全幅 800
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 180
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 965 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:975/965
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2022 NC59 1000001 ~ 2021/4月
空冷4stOHC単気筒。
前後独立制御ABS標準装備。
アシストスリッパークラッチ、HSTC(Hondaセレクタブルトルクコントロール)採用。
全灯火器LED採用。
カラー設定
・マットジーンズブルーメタリック
・キャンディークロモスフィアレッド
・マットパールモリオンブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. DAYTONA COZYシート(COMP) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 45,980 税込50,578
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) DAYTONA COZYシート(COMP) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正に近い形状ながらライダー部分を削ってスリムにし、座面を約20mmダウンさせたローダウンシート。ウレタン形状や表皮は純正のフォルムに近づけることで、あからさまな「ローダウン感」を感じさせません。一体成型のスーパーウレタンの硬さ・弾力性により、ライダーの体重をシート全体で受け止めて長時間座っていても疲れにくい。シートベース組み込み済み。取り付けには純正のシート金具を流用し、車載工具の取り付けも可能。フレームとの接点にはクッションゴムを貼り付けてあり、車体側を傷つけない仕様です。【用途】適合車種:GB350(21-23) [2BL-NC59/8BL-NC59] 。純正のフォルムに近いローダウン感がなく、純正比約20mmダウン。一体成型のスーパーウレタンで長時間のライディングでも疲れにくい。シートベース組み込み済み。取り付けには純正のシート金具を使用。フレームと接点にはクッションゴム付きで車体側の傷付け防止

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 適合
48202 1個 GB350(21-23) [2BL-NC59/8BL-NC59] プレーン/ブラック

2. DAYTONA COZYシート(COMP) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 45,980 税込50,578
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) DAYTONA COZYシート(COMP) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正に近い形状ながらライダー部分を削ってスリムにし、座面を約20mmダウンさせたローダウンシート。ウレタン形状や表皮は純正のフォルムに近づけることで、あからさまな「ローダウン感」を感じさせません。一体成型のスーパーウレタンの硬さ・弾力性により、ライダーの体重をシート全体で受け止めて長時間座っていても疲れにくい。シートベース組み込み済み。取り付けには純正のシート金具を流用し、車載工具の取り付けも可能。フレームとの接点にはクッションゴムを貼り付けてあり、車体側を傷つけない仕様です。【用途】適合車種:GB350(21-23) [2BL-NC59/8BL-NC59] 。純正のフォルムに近いローダウン感がなく、純正比約20mmダウン。一体成型のスーパーウレタンで長時間のライディングでも疲れにくい。シートベース組み込み済み。取り付けには純正のシート金具を使用。フレームと接点にはクッションゴム付きで車体側の傷付け防止

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 適合
48199 1個 GB350(21-23) [2BL-NC59/8BL-NC59] プレーン/ブラウン

3. カスタムシート TYPE-CAFE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 52,980 税込58,278
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) カスタムシート TYPE-CAFE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】セパレートハンドルなど低めのポジションにフィットするカフェスタイルシート。前傾姿勢に合わせて、着座位置も少し前よりに設定しています。シート高はノーマル比で約-10mmとダウン量は少なめながら、ライダー側の座面幅を狭めて肩もなだらかに落とすとことで、足つき性も向上。デイトナコンセプトモデル「GB350カフェ仕様」を再現。一体成形のスーパーウレタンで長時間のライディンングでも疲れにくい

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 仕様 適合車種
46391 1個 純正シート比:10mmダウン GB350(21-23) [2BL-NC59/8BL-NC59]

4. DAYTONA COZYシート(COMP) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 46,980 税込51,678
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) DAYTONA COZYシート(COMP) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正に近い形状ながらライダー部分を削ってスリムにし、座面を約20mmダウンさせたローダウンシート。ウレタン形状や表皮は純正のフォルムに近づけることで、あからさまな「ローダウン感」を感じさせません。一体成型のスーパーウレタンの硬さ・弾力性により、ライダーの体重をシート全体で受け止めて長時間座っていても疲れにくい。シートベース組み込み済み。取り付けには純正のシート金具を流用し、車載工具の取り付けも可能。フレームとの接点にはクッションゴムを貼り付けてあり、車体側を傷つけない仕様です。【用途】適合車種:GB350(21-23) [2BL-NC59/8BL-NC59] 。純正のフォルムに近いローダウン感がなく、純正比約20mmダウン。一体成型のスーパーウレタンで長時間のライディングでも疲れにくい。シートベース組み込み済み。取り付けには純正のシート金具を使用。フレームと接点にはクッションゴム付きで車体側の傷付け防止

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 適合
48378 1個 GB350(21-23) [2BL-NC59/8BL-NC59] ロール/ブラック

5. アシストグリップ 23092 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アシストグリップ 23092 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:23092。販売備考:右。適合情報:。ホンダ[HONDA] GB350

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
23092 1個

6. アシストグリップ 左 23089 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アシストグリップ 左 23089 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:23089。販売備考:左。適合情報:。ホンダ[HONDA] GB350

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
23089 1個

戻る ページ 1 次へ