ホンダ GB350S [350cc] 2023-26年式 シート・シート廻り DAYTONA(デイトナ)製

NC59 ABS ■(STD)GB350SP/SS

ホンダ GB350S [350cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-NC59 原動機型式 NC59E 4st単気筒 空冷
フレームNo NC59 - 1100001 ~ 排気量 348
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 150/70 R 17 69H TL
バッテリー YTZ7S(縦置) 全長 2,175
スプロケット
14 35 二次減速比 2.500
プラグ
MR6K-9 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 178
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 890 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:950/940
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2 L
フィルタ
交換時
2 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2026 NC59 ~ 2025/8月 一部仕様変更
メーター文字盤デザイン変更。ヘッドライト照射範囲変更(夜間時の視認性)。
カラー変更
・ヘビーグレーメタリック-U
・ベータシルバーメタリック
2023 ~ 2024 NC59 1100001 ~ 2023/7月
空冷4stOHC単気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。型式変更(2BL→8BL)
ハンドルパイプをマットシルバー塗装に変更、サイドカバーエンブレムデザイン変更。
カラー変更
・プコブルー(新色)
・パールディープマッドグレー
・ガンメタルブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. COZYシート GB350S DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 45,980 税込50,578
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) COZYシート GB350S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正に近い形状ながらライダー部分を削ってスリムにし、座面を約25mmダウンさせたローダウンシート。ウレタン形状や表皮は純正のフォルムに近づけることで、あからさまな「ローダウン感」を感じさせません。一体成型のスーパーウレタンの硬さ・弾力性により、ライダーの体重をシート全体で受け止めて長時間座っていても疲れにくい。シートベース組み込み済み。取り付けには純正のシート金具を流用し、車載工具の取り付けも可能。フレームとの接点にはクッションゴムを貼り付けてあり、車体側を傷つけない仕様です。【用途】純正のフォルムに近いローダウン感がなく、純正比約25mmダウン。一体成型のスーパーウレタンで長時間のライディングでも疲れにくい。シートベース組み込み済み。取り付けには純正のシート金具を使用。フレームと接点にはクッションゴム付きで車体側の傷付け防止

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 適合車種
61304 1個 ロール/ブラック GB350S(21-25) [2BL-NC59/8BL-NC59]
※GB350/C 装着不可

2. カスタムシートCAFE GB350S DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 45,980 税込50,578
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) カスタムシートCAFE GB350S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】セパレートハンドルなど低めのポジションにフィットするカフェスタイルシート。前傾姿勢に合わせて、着座位置も少し前よりに設定しています。シート高はノーマル比で約-25mmとダウン量は少なめながら、ライダー側の座面幅を狭めて肩もなだらかに落とすとことで、足つき性も向上。GB350Sをカフェ仕様にチェンジ。【用途】一体成形のスーパーウレタンで長時間のライディンングでも疲れにくい。前傾姿勢に合わせた着座位置と座面幅を狭め足つき性を向上。カフェレーサースタイルにチェンジ。純正シート比:25mmダウン

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 適合車種
63917 1個 ロール/ブラック GB350S(21-25) [2BL-NC59/8BL-NC59]
※GB350/C 装着不可

3. カスタムシートCAFE GB350S DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 45,980 税込50,578
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) カスタムシートCAFE GB350S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】セパレートハンドルなど低めのポジションにフィットするカフェスタイルシート。前傾姿勢に合わせて、着座位置も少し前よりに設定しています。シート高はノーマル比で約-25mmとダウン量は少なめながら、ライダー側の座面幅を狭めて肩もなだらかに落とすとことで、足つき性も向上。GB350Sをカフェ仕様にチェンジ。【用途】一体成形のスーパーウレタンで長時間のライディンングでも疲れにくい。前傾姿勢に合わせた着座位置と座面幅を狭め足つき性を向上。カフェレーサースタイルにチェンジ。純正シート比:25mmダウン

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 適合車種
65989 1個 ダイヤ/ブラック GB350S(21-25) [2BL-NC59/8BL-NC59]
※GB350/C 装着不可

4. COZYシート GB350S DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 45,980 税込50,578
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) COZYシート GB350S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正に近い形状ながらライダー部分を削ってスリムにし、座面を約25mmダウンさせたローダウンシート。ウレタン形状や表皮は純正のフォルムに近づけることで、あからさまな「ローダウン感」を感じさせません。一体成型のスーパーウレタンの硬さ・弾力性により、ライダーの体重をシート全体で受け止めて長時間座っていても疲れにくい。シートベース組み込み済み。取り付けには純正のシート金具を流用し、車載工具の取り付けも可能。フレームとの接点にはクッションゴムを貼り付けてあり、車体側を傷つけない仕様です。【用途】純正のフォルムに近いローダウン感がなく、純正比約25mmダウン。一体成型のスーパーウレタンで長時間のライディングでも疲れにくい。シートベース組み込み済み。取り付けには純正のシート金具を使用。フレームと接点にはクッションゴム付きで車体側の傷付け防止

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 適合車種
65990 1個 レッドステッチ/ブラック GB350S(21-25) [2BL-NC59/8BL-NC59]
※GB350/C 装着不可

戻る ページ 1 次へ