ホンダ PCX150 [150cc] 2018-20年式 シート・シート廻り TAKEGAWA(武川)製

KF30 国内モデル eSP PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ PCX150 [150cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-KF30 原動機型式 KF30E 4st単気筒 水冷
フレームNo KF30 - 1000001 ~ 排気量 149
タイヤ
100/80 - 14 48P TL 120/70 - 14 55P TL
バッテリー GTZ8V(横置) 全長 1,925
スプロケット
二次減速比 3.214
プラグ
MR8K-9 本数 1
全幅 745
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 131
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.800 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 KF30 1000001 ~ STD ABS無し
2018/4月 フルモデルチェンジ
水冷4stOHC単気筒。eSP一部仕様変更。
ドライブフェイス、ドリブンフェイス大型化。フレーム従来アンダーボーン構造→ダブルクレードル構造へ。
Rサスエンジン側取付け部を後部下方へ変更。ストローク量増、シート形状変更。
HondaSMART Keyシステム新採用。
時計、平均燃費計装備のデジタルメーター採用。
ETC車載器、アンテナの簡単な取付けを考慮した専用設計。(150ccのみ)
カラー設定
・キャンディラスターレッド
・ポセイドンブラックメタリック
・パールジャスミンホワイト
・ブライトブロンズメタリック
2018 ~ 2019 KF30 1000003 ~ STD ABS
2018/4月 ABSタイプ設定追加
フロントのみ作動するABS。
ETC車載器、アンテナの簡単な取付けを考慮した専用設計。(150ccのみ)
カラー設定
・キャンディラスターレッド
・ポセイドンブラックメタリック
・パールジャスミンホワイト
・ブライトブロンズメタリック
2020 ~ 2020 KF30 1100001 ~ STD ABS無し  WW150AL-1100001-
2020/2月 期間限定
・マットギャラクシーブラックメタリック

STD ABS  WW150AL-1110001-

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ステンレス製グラブバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ステンレス製グラブバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
09-11-0106 1個

2. ステンレス製グラブバー (ラージバックレスト付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ステンレス製グラブバー (ラージバックレスト付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
09-11-0107 1個

3. バックレストキット (ラージタイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) バックレストキット (ラージタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
09-11-0108 1個

4. クッションシートカバー(ダイヤモンドステッチ/ブラック) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) クッションシートカバー(ダイヤモンドステッチ/ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
09-11-0236 1個

5. エアフローシートカバー PCX/PCX150/ADV TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) エアフローシートカバー PCX/PCX150/ADV 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
09-11-0237 1個

戻る ページ 1 次へ