ホンダ クロスカブ 110 [110cc] 2022-26年式 シート・シート廻り TAKEGAWA(武川)製

JA60 ■(STD)C110XN/XS/XT ・(くまモンバージョン)C110KMN/KMS/KMT

ホンダ クロスカブ 110 [110cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JA60 原動機型式 JA59E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA60 - 1000001 ~ 排気量 109
タイヤ
80/90 - 17 44P TL 80/90 - 17 44P TL
バッテリー GTZ4V(傾斜置) 全長 1,935
スプロケット
14 37 二次減速比 2.642
プラグ
CPR8EA-9S 本数 1
全幅 795
チェーン
サイズ 428 リンク数 102 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 107
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.800 L
フィルタ
交換時
0.850 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2023 JA60 1000001 ~ STD
2022/4月 モデルチェンジ
空冷4stOHC単気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。型式変更(2BJ→8BJ)。
Fディスクブレーキ標準装備、フロントのみに作用するABS採用。
前後キャストホイール、チューブレスタイヤ採用。
IRC (F)GP-5D、(R)GP-5。
メーター内にギアポジション、時計、平均燃費など表示機能追加。
カラー設定
・マットアーマードグリーンメタリック(G-208M)
・パールディープマッドグレー(NH-C47P)
・プコブルー(B-187)
2022 ~ 2025 JA60 1000001 ~ くまモンバージョン
2022/4月 モデルチェンジ
カラー設定
・グラファイトブラック(NH-B01)
2024 ~ 2025 JA60 1100001 ~ STD
2023/12月
カラー変更
・マットジーンズブルーメタリック(新色)(PB-417M)
・マットアーマードグリーンメタリック(G-208M)
・パールディープマッドグレー(NH-C47P)
2026 ~ 2026 JA60 1200001 ~ STD
2025/12月
価格改定
カラー変更
・ボニーブルー(新色)(B-160)
・ハーベストベージュ(新色)(YR-176)
・マットアーマードグリーンメタリック(G-208M)
2026 ~ 2026 JA60 1200001 ~ くまモンバージョン
2025/12月
価格改定
カラー変更
・グラファイトブラック(NH-B01)

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. バックレストキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) バックレストキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】スーパーカブ110(JA44/59)クロスカブ110(JA45/60)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
09-11-0342 1個

2. バックレストキット(パッセンジャー用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) バックレストキット(パッセンジャー用) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーカブ110(JA44/59)クロスカブ110(JA45/60)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
09-11-0343 1セット

3. クラシックシート (ブラック) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) クラシックシート (ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クロスカブ110(JA45/60)・スーパーカブ110(JA44/59)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
09-11-0383 1個

4. クラシックシート (ダークブラウン) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) クラシックシート (ダークブラウン) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クロスカブ110(JA45/60)・スーパーカブ110(JA44/59)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
09-11-0384 1個

5. クラシックシート (キャメル) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) クラシックシート (キャメル) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クロスカブ110(JA45/60)・スーパーカブ110(JA44/59)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
09-11-0385 1個

6. ピリオンシート&バックレストセット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ピリオンシート&バックレストセット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】スーパーカブ110(JA44/59)クロスカブ110(JA45/60)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
09-11-0429 1個

戻る ページ 1 次へ