ホンダ ベンリィ110/プロ [110cc] 2012-15年式 シート・シート廻り KITACO製

JA09 ■(STD)MW1101WHC ・(プロ)MW1102WHC 大型Fバスケット、Rキャリア装備、フットブレーキ(ブレーキロック機構付)

ホンダ ベンリィ110/プロ [110cc] 2012-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JA09 原動機型式 JA09E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA09 - 1000001 ~ 1099999 排気量 107
タイヤ
90/90 - 12 44J TL 110/80 - 10 58J TL
バッテリー YTX7L-BS 全長 1,805
スプロケット
二次減速比 3.769
プラグ
CPR8EA-9/U24EPR9 本数 1
全幅 690
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,040
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 113
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 JA09 1000001 ~ 1099999 STD(全長1805×幅690×高1040×113kg)
2012/1月
空冷4stOHC単気筒。PGM-FI採用。
オートマチックトランスミッション採用(クラッチ操作不要)。
リアデッキ(最大60kg積載)装備、クラス最大大容量10Lフューエルタンク、二人乗り対応ピリオンステップ、盗難抑止シャッター付キーシリンダー、ブレーキロック機構(ベンリィ 110は左ブレーキレバー部、110プロはフロントポケット下部)装備、など。
カラー設定
・パールホワイト(1月)
・パールホワイト×ブラウン(ツートン/2月)
・オニキスブルーメタリック×ブラック(ツートン/2月)
2012 ~ 2015 JA09 1000001 ~ 1099999 STD
2012/2月
カラー追加
・オニキスブルーメタリック×ブラック(ツートン)
・パールホワイト×ブラウン(ツートン)
2012 ~ 2015 JA09 1000009 ~ 1099999 プロ(全長1845×幅755×高1040×116kg)
大型Fバスケット、大型Rキャリア装備、フットブレーキ(ブレーキロック機構付)装備モデル
2012/1月
共通で、空冷4stOHC単気筒。PGM-FI採用。
オートマチックトランスミッション採用(クラッチ操作不要)。
リアデッキ(最大60kg積載)装備、クラス最大大容量10Lフューエルタンク、二人乗り対応ピリオンステップ、盗難抑止シャッター付キーシリンダー、ブレーキロック機構(ベンリィ 110は左ブレーキレバー部、110プロはフロントポケット下部)装備、など。
カラー設定(1色)
・パールホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. シートポケット KITACO

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
2営業日後以内
KITACO シートポケット 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】シート裏に取付けるだけの汎用性の高いインナーポケットです。簡単な書類や小物の収納に便利です。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
606-0000030 1個 ブラウン/ブラックパイピング 汎用 ベンリィ50/プロ(AA03)・ベンリィ110/プロ(JA09)・PCX125(10-11/JF28-1000001-1099999)・PCX125(12-/JF28-1100001-)・PCX150(12-/KF12-1000001-)他

2. シートポケット KITACO

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
2営業日後以内
KITACO シートポケット 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】シート裏に取付けるだけの汎用性の高いインナーポケットです。簡単な書類や小物の収納に便利です。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
606-0000040 1個 アイボリー/グレーパイピング 汎用 ベンリィ50/プロ(AA03)・ベンリィ110/プロ(JA09)・PCX125(10-11/JF28-1000001-1099999)・PCX125(12-/JF28-1100001-)・PCX150(12-/KF12-1000001-)他

3. シートポケット KITACO

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
2営業日後以内
KITACO シートポケット 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】シート裏に取付けるだけの汎用性の高いインナーポケットです。簡単な書類や小物の収納に便利です。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
606-0000060 1個 オレンジ/ブラックパイピング 汎用 ベンリィ50/プロ(AA03)・ベンリィ110/プロ(JA09)・PCX125(10-11/JF28-1000001-1099999)・PCX125(12-/JF28-1100001-)・PCX150(12-/KF12-1000001-)他

4. シートポケット KITACO

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
2営業日後以内
KITACO シートポケット 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】シート裏に取付けるだけの汎用性の高いインナーポケットです。簡単な書類や小物の収納に便利です。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
606-0000070 1個 ネイビー/ブルーパイピング 汎用 ベンリィ50/プロ(AA03)・ベンリィ110/プロ(JA09)・PCX125(10-11/JF28-1000001-1099999)・PCX125(12-/JF28-1100001-)・PCX150(12-/KF12-1000001-)他

5. シートポケット KITACO

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
2営業日後以内
KITACO シートポケット 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】シート裏に取付けるだけの汎用性の高いインナーポケットです。簡単な書類や小物の収納に便利です。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
606-0000080 1個 グリーン/グリーンパイピング 汎用 ベンリィ50/プロ(AA03)・ベンリィ110/プロ(JA09)・PCX125(10-11/JF28-1000001-1099999)・PCX125(12-/JF28-1100001-)・PCX150(12-/KF12-1000001-)他

6. シートポケット KITACO

販売価格(税別)    
KITACO シートポケット 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】シート裏に取付けるだけの汎用性の高いインナーポケットです。簡単な書類や小物の収納に便利です。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
606-0000010 1個 ブラック/レッドパイピング 汎用 ベンリィ50/プロ(AA03)・ベンリィ110/プロ(JA09)・PCX125(10-11/JF28-1000001-1099999)・PCX125(12-/JF28-1100001-)・PCX150(12-/KF12-1000001-)他

7. シートポケット KITACO

販売価格(税別)    
KITACO シートポケット 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】シート裏に取付けるだけの汎用性の高いインナーポケットです。簡単な書類や小物の収納に便利です。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
606-0000020 1個 レッド/レッドパイピング 汎用 ベンリィ50/プロ(AA03)・ベンリィ110/プロ(JA09)・PCX125(10-11/JF28-1000001-1099999)・PCX125(12-/JF28-1100001-)・PCX150(12-/KF12-1000001-)他

8. シートポケット KITACO

販売価格(税別)    
KITACO シートポケット 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】シート裏に取付けるだけの汎用性の高いインナーポケットです。簡単な書類や小物の収納に便利です。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
606-0000050 1個 グレー/ブラックパイピング 汎用 ベンリィ50/プロ(AA03)・ベンリィ110/プロ(JA09)・PCX125(10-11/JF28-1000001-1099999)・PCX125(12-/JF28-1100001-)・PCX150(12-/KF12-1000001-)他

戻る ページ 1 次へ