ホンダ レブル [250cc] 2023-26年式 シート・シート廻り EFFEX(エフェックス)製

MC49 ■(STD)CMX250AP/S ・(E-Clutch)CMX250A3S ・(S Edition ヘッドライトカウル)CMX250A2P ・(S Edition E-Clutch)CMX250A4S

ホンダ レブル [250cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-MC49 原動機型式 MC49E 4st単気筒 水冷
フレームNo MC49 - 1400001 ~ 排気量 249
タイヤ
130/90 - 16 67H TL 150/80 - 16 71H TL
バッテリー YTZ8V/FTZ8V(縦置) 全長 2,205
スプロケット
14 36 二次減速比 2.571
プラグ
SIMR8A9 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 171
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 975 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:905/900(-24)・885/880(25)
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.400 L
フィルタ
交換時
1.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2024 MC49 1400001 ~ S Edition(172kg)全幅820
2022/12月
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。型式変更(2BK→8BK)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
カラー変更
・チタニウムメタリック(R-326C)
・キャンディーディーゼルレッド(YR-183M)
2023 ~ 2024 MC49 1400001 ~ STD(171kg)全幅820
2022/12月
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。型式変更(2BK→8BK)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
カラー変更
・パールスモーキーグレー(NH-C53P)
・マットガンパウダーブラックメタリック(NH-436M)
・パールメタロイドホワイト(NH-A96P)
2025 ~ 2026 MC49 1500001 ~ E-Clutch(174kg)全幅810
二輪車用有段式マニュアルトランスミッションのクラッチコントロールを自動制御。
2025/3月 新タイプ設定
カラー設定
・マットフレスコブラウン(Y-215)
・マットガンパウダーブラックメタリック(NH-436M)
2025 ~ 2026 MC49 1500001 ~ S Edition E-Clutch(175kg)全幅810
二輪車用有段式マニュアルトランスミッションのクラッチコントロールを自動制御。
2025/3月 新タイプ設定
カラー設定
・パールカデットグレー(NH~B95P)
・パールシャイニングブラック(NH-B98P)
2025 ~ 2026 MC49 1500001 ~ STD(171kg)全幅810
2025/3月 マイナーチェンジ
ハンドル形状見直しポジション最適化、シート内部素材変更。
カラー変更
・マットディムグレーメタリック(NH-C34M)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. GEL-ZAB C(ゲルザブC) Rebel250/500用 エクスジェル (EXGEL)  体圧分散 EHZ3533 EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) GEL-ZAB C(ゲルザブC) Rebel250/500用 エクスジェル (EXGEL) 体圧分散 EHZ3533 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EHZ3533。販売備考:シートカバータイプのゲルザブです。(紐とコードストッパーで固定)/Rebel250/500専用。S Edition適合未確認。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 17-23。ホンダ[HONDA] Rebel500 [レブル500 2BL-PC60] 17-23。厚み:17。タイプ:かぶせるタイプ。色[カラー]:ブラック。サイズ:370(長さ)×90(前幅)×330(後幅)/高さ55(前)×210(後ろ)mm、座面部位厚さ:17mm。材質[素材]:表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン、裏地:クロロプレン。仕様:レブル 1100用の車輛のシートの上からかぶせていただきご使用方法いただく製品です。型番:EHZ3533。関連商品:品番:EHZ3332

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 仕様 適合 材質 厚さ(mm)
EHZ3533 1個 レブル1100用の車輛のシートの上からかぶせていただきご使用方法いただく製品です。 ホンダレブル1100用 表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン、裏地:クロロプレン 17

戻る ページ 1 次へ