ホンダ モンキーR [50cc] 1987-87年式 シート・シート廻り Gクラフト製

AB22 6V 4.5ps ストリートスポーツ仕様 セパハン ■モデル名:Z50JRH

ホンダ モンキーR [50cc] 1987-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AB22 原動機型式 AB22E 4st単気筒 空冷
フレームNo AB22 - 1000017 ~ 排気量 49
タイヤ
前 3.50 - 10 2PR WT 後 3.50 - 10 4PR WT
バッテリー バッテリーレス 全長 1,510
スプロケット
前 15 後 37 二次減速比 2.466
プラグ
C6HSA 本数 1
全幅 610
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 800
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 67
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯82
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 15w/15w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1987 AB22 1000017 ~ 1987/3月
モンキーのストリートスポーツ仕様。カブと同一仕様のエンジン(4.5ps)。
スチール製ツインチューブフレーム、シート一体型シートカウル。
サーキット走行イメージしたセパレハンとバックステップ。前後輪10インチ、前輪ディスクブレーキ装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 5L カスタムシート段付タックロール チェック柄 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト 5L カスタムシート段付タックロール チェック柄 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】33544の品番、価格変更です。5Lモンキー、FIモンキーに装着できる、人気のカスタムシート段付きタックロールにあらたにチェック柄仕様が加わりました。専用ステー、ボルトが付属します。FIモンキーに使用する際には、バッテリーの移設が必要です。別売りの37104バッテリー移設キットが必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
33570 1個

2. ミニシート Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ミニシート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】33564の品番、価格変更です。8インチ以下の5LモンキーやFIモンキーに似合うように設計された小振りでかわいいシートです。 4Lモンキーには装着不可 グラブバーは32094専用になります。専用シートステー付属

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
33572 1個 対応

戻る ページ 1 次へ