ホンダ VT750S [750cc] 2010-12年式 シート・シート廻り

RC58 PGM-FI ■モデル名:VT750SA/ B/C

ホンダ VT750S [750cc] 2010-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RC58 原動機型式 RC58E V型2気筒 水冷
フレームNo RC58 - 1000001 ~ 排気量 745
タイヤ
100/90 - 19 57H WT 150/80 B 16 71H WT
バッテリー YTZ14S 全長 2,295
スプロケット
17 38 二次減速比 2.230
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 870
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 232
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,070 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1050 ブレーキ後 備考 スロットル:865/890
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
468±2.5
レベル
(mm)
152
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 RC58 1000264 ~ 1099999 水冷4stV型2気筒750ccエンジン搭載。
スリムでコンパクトな、ダブルクレードルフレーム採用。
750mm低いシート高によって優れた足着き性。
カラー設定
・ヘビーグレーメタリック
・パールフェイドレスホワイト
2011 ~ 2011 RC58 1100001 ~ 2011/1月
カラー変更
・パールヘロンブルー(トリコロール/新色)
・ヘビーグレーメタリック(継続)
2012 ~ 2012 RC58 1200001 ~ 2011/12月
カラー変更
・キャンディータヒチアンブルー(新色)
・パールヘロンブルー(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. バックレストバー(210-0010)用パット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 5,898 税込6,488
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バックレストバー(210-0010)用パット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 適合
210-0013 1個 バックレストバー(210-0010)用

2. ニーグリップバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ニーグリップバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車体左側のアンバランスを解消する便利なアイテムです!

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 適合
210-7201 1個 HONDA・VT400/750S メッキ

3. ニーグリップバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ニーグリップバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車体左側のアンバランスを解消する便利なアイテムです!

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 適合
210-7202 1個 HONDA・VT400/750S ブラック

4. バックレストバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バックレストバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 最大積載量(kg) 仕上
210-0010 1個 3 メッキ

5. ベースマウントSET KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ベースマウントSET 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 適合
210-0017 1セット(2個) HONDA VT400S(EBL-NC46) / 750S(EBL-RC58)

6. オプションキャリア用アダプター KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オプションキャリア用アダプター 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バックレストを使用しないでキャリアを装着したい時のアダプターです。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
210-0014 1セット メッキ

戻る ページ 1 次へ