ホンダ フォルツァSi [250cc] 2013-16年式 シート・シート廻り

MF12 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ フォルツァSi [250cc] 2013-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MF12 原動機型式 MF12E 4st単気筒 水冷
フレームNo MF12 - 1000001 ~ 排気量 248
タイヤ
120/70 - 14 55P TL 140/70 - 13 61P TL
バッテリー FTZ12S/YTZ12S 全長 2,165
スプロケット
二次減速比 3.083
プラグ
LMAR8A-9 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,185
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 192
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

フォークオイル
L R

(cc)
204±2.5
レベル
(mm)
78
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2016 MF12 1000001 ~ STD ABS(194kg)
2013/7月
コンパインドABS装備。
新設計コンパクトフレーム採用。
ショートスクリーン採用。
新デザインマフラー(キャタライザー装備)、新デザインアルミキャスト製Y字型スポーク採用。53Lシート下ラゲージボックス装備、など。
カラー設定
・パールヒマラヤズホワイト
・グローイングレッド
・アステロイドブラックメタリック
2013 ~ 2016 MF12 1000001 ~ STD ABS無し(192kg)
2013/7月
コンパインドABS装備。
新設計コンパクトフレーム採用。
ショートスクリーン採用。
新デザインマフラー(キャタライザー装備)、新デザインアルミキャスト製Y字型スポーク採用。53Lシート下ラゲージボックス装備、など。
カラー設定
・パールヒマラヤズホワイト
・グローイングレッド
・アステロイドブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. バックレストキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) バックレストキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SP武川社製ステンレス製グラブバー(スタンダード)装着車でバックレスト付きにバージョンアップするキットです。快適性の向上とデザインに拘ったオールステンレス製グラブバーです。加減速や荒れた路面において、タンデムライダーをサポートします。握り心地とテール形状のマッチングを求めたΦ28.6mmメインパイプにエンドキャップを装備することで、実用性と共にドレスアップ効果を高めています。メインパイプとエンドキャップは耐腐食性に優れたステンレス材を採用。又、エンドキャップにはSP武川社製ロゴのレーザーマーキングを施しています。装着には純正カバーの下に設けられている4つのボルト穴を利用する為、しっかり固定することが出来ます。グラブバーはスタンダードとバックレスト付きの2種類から選択出来ます。バックレスト付きはタンデムライダーのホールド感を高め、快適かつ安全にサポートします。グラブバー(スタンダード)購入後もSP武川社製バックレストKITをご購入頂くことで、バックレスト付きにバージョンアップすることが出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
09-11-0081 1個

2. FORZA Si ('13) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) FORZA Si ('13) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
09-11-0075 1個

3. FORZA Si ('13) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) FORZA Si ('13) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
09-11-0076 1個

戻る ページ 1 次へ