ホンダ リード125 [125cc] 2013-17年式 シート・シート廻り

JF45 eSP PGM-FI(NHX125)■STD

ホンダ リード125 [125cc] 2013-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JF45 原動機型式 JF45E 4st単気筒 水冷
フレームNo JF45 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
90/90 - 12 44J TL 100/90 - 10 56J TL
バッテリー YTZ7S/GTZ8V 全長 1,835
スプロケット
二次減速比 3.769
プラグ
CPR7EA-9/U22EPR9 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 113
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
87.1±1
レベル
(mm)
57
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2014 JF45 1000001 ~ 1099999 STD(113kg)
2013/7月
110ccリードEXをフルモデルチェンジ。
eSPエンジン搭載。
クロームのフロントトップカバー、ヘッドライト上部クローム処理ガーニッッシュ。LEDポジションランプ、V字型ウィンカー、37L大容量ラゲージボックス。
カラー設定
・ポセイドンブラックメタリック(NH-B-25M)
・パールジャスミンホワイト(NH-B35P)
・アルテミスシルバーメタリック(NH-B24M)
・マホガニーブラウンメタリック(YR-303M)
2015 ~ 2015 JF45 1100001 ~ 1199999 STD(114kg)
2015/6月 マイナーチェンジ
バッテリーサイズ大型化。
クローム処理フロントトップカバー、ヘッドライト上部ガーニッシュを艶消しへ変更。
アイドリングストップシステムに電圧感知機能追加。
カラー追加
・エグザルテッドブルーメタリック(PB-390M)新色
・ポセイドンブラックメタリック(NH-B-25M)
・パールジャスミンホワイト(NH-B35P)
・アルテミスシルバーメタリック(NH-B24M)
2016 ~ 2017 JF45 1200001 ~ STD(114kg)
2016/4月
カラー追加
・キャンディーノーブルレッド(R-350C)新色
・ポセイドンブラックメタリック(NH-B-25M)
・パールジャスミンホワイト(NH-B35P)
・アルテミスシルバーメタリック(NH-B24M)
・エグザルテッドブルーメタリック(PB-390M)
2017 ~ 2017 JF45 1200001 ~ STD(114kg)
2017
カラー継続
・キャンディーノーブルレッド(R-350C)
・ポセイドンブラックメタリック(NH-B-25M)
・パールジャスミンホワイト(NH-B35P)
・アルテミスシルバーメタリック(NH-B24M)
・エグザルテッドブルーメタリック(PB-390M)

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. エアフローシートカバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) エアフローシートカバー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リード125(JF45-1000001~)(JK12-1000001~)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
09-11-0297 1セット

2. タンデムバックレスト(シルバー) KITACO

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
2営業日後以内
KITACO タンデムバックレスト(シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】パッセンジャーを快適サポートしライダーへの負担を軽減するタンデムライドアイテム。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
652-1434000 1個 リード125(JF45)・Dio110(JF31)・Sh mode(JF51)

3. タンデムバックレスト(ブラック) KITACO

販売価格(税別) 8,098 税込8,908
2営業日後以内
KITACO タンデムバックレスト(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】パッセンジャーを快適サポートしライダーへの負担を軽減するタンデムライドアイテム。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
652-1434200 1個 リード125(JF45)・Dio110(JF31)・Sh mode(JF51)

4. ステンレス製グラブバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ステンレス製グラブバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
09-11-1148 1個

5. ステンレス製グラブバー(ラージバックレスト付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ステンレス製グラブバー(ラージバックレスト付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
09-11-1147 1個

6. バックレストキット(ラージタイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) バックレストキット(ラージタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
09-11-1149 1個

7. タンデムバックレスト&バー(ブラック) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO タンデムバックレスト&バー(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】二人乗車時でも安心して走行できるバックレストです。○グラブバーパイプ:Φ25.4/ステンレス製 。 シルバー:電解研磨仕上げ 。 ブラック:粉体塗装仕上げ。ディオ110。JF58全車種。ディオ110。JF31全車種。リード125。JF45全車種

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
652-1437910 1個

8. タンデムバックレスト&バー(シルバー) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO タンデムバックレスト&バー(シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】二人乗車時でも安心して走行できるバックレストです。○グラブバーパイプ:Φ25.4/ステンレス製 。 シルバー:電解研磨仕上げ 。 ブラック:粉体塗装仕上げ。ディオ110。JF58全車種。ディオ110。JF31全車種。リード125。JF45全車種

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
652-1437900 1個

戻る ページ 1 次へ