ホンダ モンキー125 [125cc] 2019-21年式 シート・シート廻り

JB02 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ モンキー125 [125cc] 2019-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JB02 原動機型式 JB02E 4st単気筒 空冷
フレームNo JB02 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
120/80 - 12 65J TL 130/80 - 12 69J TL
バッテリー YTZ5S(縦置) 全長 1,710
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR6EA-9/U20EPR9 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,030
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考 フロントディスクボルト使用数4/ABS:5
重量 105
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 895 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:875/875 ブレーキ前:850(ABSは異なる)
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2021 JB02 ~ STD ABS(107kg)・STD ABS無し(105kg)
2020/4月
カラー追加
・パールシャイニングブラック(新色)
・パールグリッターリングブルー
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー
2019 ~ 2019 JB02 1000001 ~ STD ABS無し(105kg)
2018/7月
カラー設定
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー
2019 ~ 2019 JB02 1000001 ~ STD ABS(107kg)
2018/7月
空冷4stOHC単気筒エンジン、4速マニュアルトランスミッション。
長円形断面専用設計スイングアーム。
全灯火器LED採用、LCDタイプスピードメーター、など。
タイヤ(F/R)VEE RUBBER V133。
カラー設定
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー
2019 ~ 2019 JB02 1000001 ~ STD ABS(107kg)・STD ABS無し(105kg)
2019/7月
カラー追加
・パールグリッターリングブルー(新色)
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー

適合車種からパーツを絞込み検索

20件中 1件~20件

並び替え:

1. エアフローシートカバー 汎用 Mサイズ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) エアフローシートカバー 汎用 Mサイズ 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
09-11-0090 1個

2. シートフレームキャップ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) シートフレームキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
09-11-0144 1個

3. グラブバー (クロムメッキ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) グラブバー (クロムメッキ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
09-11-0218 1個

4. タックロールシート モンキー125(JB02-1000001~) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) タックロールシート モンキー125(JB02-1000001~) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
09-11-0219 1個

5. グラブバー (ブラック塗装) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) グラブバー (ブラック塗装) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
09-11-0220 1個

6. クッションシートカバー(ダイヤモンドステッチ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 4,790 税込5,269
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) クッションシートカバー(ダイヤモンドステッチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
09-11-0229 1個

7. タックロールシート (ブラウン) モンキー125(JB02)/タイモデル TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) タックロールシート (ブラウン) モンキー125(JB02)/タイモデル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
09-11-0250 1個

8. グラブバー(ステンレス) KITACO

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
5営業日後以内
KITACO グラブバー(ステンレス) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 仕様
80-653-13000 1個 モンキー125(JB02)

9. グラブバー(ブラック) KITACO

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
5営業日後以内
KITACO グラブバー(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 仕様
80-653-13001 1個 モンキー125(JB02)

10. カスタムシート(ブラック) KITACO

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
5営業日後以内
KITACO カスタムシート(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 仕様
610-1300050 1個 モンキー125(JB02)

11. モンキー125用 グラブバー Gクラフト

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
出荷目安:7日
Gクラフト モンキー125用 グラブバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車体の取り回しに便利なグラバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
31269 1個 SS400 パウダーコートブラック モンキー125 対応

12. アシストグリップ ハリケーン

販売価格(税別) 6,898 税込7,588
6営業日後以内
ハリケーン アシストグリップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タンデムの必需品。耐蝕性に優れるトリプルニッケルを採用した、ピュアクロームメッキ。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 仕様 材質 材質/仕上 パイプ径(Φmm)
HA6324C 1個 ボルトオン スチール製 トリプルニッケルピュアクロームメッキ仕上げ 19.1

13. バックレスト ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン バックレスト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Φ1インチパイプ。アップハンドルとの組み合わせがお勧めです。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 付属品 仕様 材質/仕上 外径(Φmm)
HA6408C 1個 パット付 ボルトオン スチール製/トリプルニッケル ピュアクロームメッキ仕上げ 25.4

14. グラブバー(ステンレス) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO グラブバー(ステンレス) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 仕様
653-1300000 1個 モンキー125(JB02)

15. グラブバー(ブラック) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO グラブバー(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 仕様
653-1300100 1個 モンキー125(JB02)

16. 207-396   シート ツーリングタイプ ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 207-396 シート ツーリングタイプ ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】座り心地が良く、足つき性に優れ、見た目が良い!そんな多くの意見を取り入れたカスタムシートの登場!モンダビ125で製作したイメージのままにお求め安価格で設定。モンダビ125では艶有、艶無のツートンでしたが、艶有生地で見直し。タックロール部もあえて縫製にすることで高級感をアップ!※防水仕様になっていますが、製造上タックロール部の縫製から雨などが入り込みやすくなっております。使用、保管時に注意願います。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 適合
207-396 1個 モンキー125

17. サイドグリップ(ステンレス) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO サイドグリップ(ステンレス) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 仕様
539-1300000 1個 モンキー125(JB02)

18. サイドグリップ(ブラック) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO サイドグリップ(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 仕様
539-1300100 1個 モンキー125(JB02)

19. モンキー125用 フレームキャップ Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト モンキー125用 フレームキャップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シート固定用ボルト部の穴を隠すドレスアップパーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
31250 1セット A6061材 シルバーアルマイト仕上げ モンキー125 対応

20. グラブバー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) グラブバー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オートバイでタンデムする際や、荷物をシート後部に固定する際に大変便利なグラブバー関連品を多数ラインナップ中!

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 材質 パイプ径(Φmm)
97772 1セット スチール(クロームメッキ・バフ仕上げ) 19.1

戻る ページ 1 次へ