ホンダ CL250 [250cc] 2023-26年式 シート・シート廻り

MC57 国内モデル(タイ生産) ABS ■STD・E-Clutch

ホンダ CL250 [250cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-MC57 原動機型式 MC57E 4st単気筒 水冷
フレームNo MC57 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/80 R 19 59H TL 150/70 R 17 69H TL
バッテリー YTZ8V/FTZ8V 全長 2,175
スプロケット
14 37 二次減速比 2.642
プラグ
SIMR8A9 本数 1
全幅 830
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考 標準110Link(DID520VF2-120ZB/RK520MOZX-120LJFZ)
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 172
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,000 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:930/920
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
1.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 MC57 ~ E-Clutch
2025/10月 タイプ設定
電子制御技術「Honda E-Clutch」搭載。クラッチコントロールを自動制御。
カラー設定
・パールダスクイエロー
・マットガンパウダーブラックメタリック
2026 ~ 2026 MC57 ~ STD
2025/10月 マイナーチェンジ
メインステップ形状変更、シート内部素材変更。メーター構造見直し。
カラー設定
・パールカデットグレー
2023 ~ 2025 MC57 1000001 ~ STD
2023/5月 スクランブラースタイル
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
エマージェンシーストップシグナル採用。
φ175mmのアウターレンズ内4つの直射式LEDヘッドライト。
薄型楕円形状ユニットLEDテールランプ。
カラー設定
・パールヒマラヤズホワイト(NH-A87P)
・キャンディーエナジーオレンジ(YR-249C)
・パールカデットグレー(NH-B95P)

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. エアフローシートカバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) エアフローシートカバー 1個
レビュー: 4.67(6)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
09-11-0092 1個

2. クッションシートカバー(ダイヤモンドステッチ/ブラウン) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,498 税込6,048
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) クッションシートカバー(ダイヤモンドステッチ/ブラウン) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】CL250(MC57-10~)CL500(PC68-10~)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
09-11-0338 1セット

3. グラブバー(ブラック) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) グラブバー(ブラック) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】CL250(MC57)/CL500(PC68)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
09-11-0339 1セット

4. アシストグリップ CL250/500(23)専用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,598 税込7,258
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アシストグリップ CL250/500(23)専用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車体の取り回しやタンデム時に活躍するアシストグリップ。ツーリングバッグの積載に便利な荷物掛けフック付き。車体に取り付けても、コンパクトで目立ちにくいシンプル設計。エンドキャップ組み込み済

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 材質 パイプ径(Φmm) 適合車種
42185 1個 スチール製マットブラック塗装仕上げ 22.2 CL250/500(23) 右側専用

5. アシストグリップ CL250/500(23)専用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,598 税込7,258
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アシストグリップ CL250/500(23)専用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車体の取り回しやタンデム時に活躍するアシストグリップ。ツーリングバッグの積載に便利な荷物掛けフック付き。車体に取り付けても、コンパクトで目立ちにくいシンプル設計。サドルバッグサポート(品番:97936)との同時装着も可能。エンドキャップ組み込み済

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 材質 パイプ径(Φmm) 適合車種
42195 1個 スチール製マットブラック塗装仕上げ 22.2 CL250/500(23) 左側専用

戻る ページ 1 次へ