ホンダ ダックス [50cc] 1995-99年式 シート・シート廻り

AB26 ■モデル名:ST50S

ホンダ ダックス [50cc] 1995-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AB26 原動機型式 AB26E 4st単気筒
フレームNo AB26 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 10 51J WT 3.50 - 10 51J WT
バッテリー FT4L-BS 全長 1,510
スプロケット
14 40 二次減速比 2.860
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 590
チェーン
サイズ 420 リンク数 88 備考
全高 980
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 75
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯60
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 725
ブレーキ前 1065 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
55
レベル
(mm)
164
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1999 AB26 1000001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. エアフローシートカバー 汎用 Mサイズ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) エアフローシートカバー 汎用 Mサイズ 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
09-11-0090 1個

2. タンデムグリップ(HONDA) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) タンデムグリップ(HONDA) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スタイルを崩さず、タンデムライダーを支えます。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 適合
210-612 1個 DAX AB26のみ(6Vは取付不可) メッキ

3. グラブバーダックス用 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト グラブバーダックス用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルテールランプ、ウィンカー装着可能。ノーマルキャリア及び社外製品のキャリアとの同時装着不可 工具箱同時装着不可

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
32064 1個

戻る ページ 1 次へ