ホンダ CB1300 SUPER FOUR [1300cc] 2003-04年式 シート・シート廻り

SC54 PGM-FI ■STD

ホンダ CB1300 SUPER FOUR [1300cc] 2003-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SC54 原動機型式 SC54E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC54 - 1000001 ~ 排気量 1,284
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ14S(横置) 全長 2,220
スプロケット
18 39 二次減速比 2.167
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,120
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 254
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 チョーク:- スロットル:960/955 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
500
レベル
(mm)
160
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 SC54 1000001 ~ 1099999 STD ABS無し(254kg)
2003/1月 フルモデルチェンジ
3代目「BIG-1」。
排気システム一新、乾燥重量20kg軽量化。
三次元点火時期制御システム、電子制御燃料噴射装置PGM-FI。
ダブルプロリンク機構廃止、マフラー(2本出し→1本出しへ)変更。Rタイヤ(190→180へ)、テールランプLED化。
シート下収納スペース(12L)、Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)、インフォメーションメーター装備、など。
カラー設定
・パールフェイドレスホワイト×キャンディアラモアナレッド
・フォースシルバーメタリック(ソリッド)
・ブラック(ソリッドストライプ付)
2003/8月 ツートンカラー追加
・パールヘロンブルー×フォースシルバーメタリック
2004 ~ 2004 SC54 1100001 ~ 1199999 STD ABS無し
2004/2月
カラー追加
・パールフェイドレスホワイト×キャンディアラモアナレッド(ゴールドホイール)
・ダークネスブラックメタリック(ソリッド)
・デジタルシルバーメタリック(ソリッド/タンクストライプ付)

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. GIVI E110 バックレストFOR E470 GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 7,598 税込8,358
2営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI E110 バックレストFOR E470 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】後付けでストップランプが取り付けられるオプション(S450/68087)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:4.3kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…425×555×331mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
93958 1個

2. GIVI E109バックレスト FOR E370 GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
2営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI E109バックレスト FOR E370 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】後付けでストップランプが取り付けられるオプション(E108/62202)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:3.8kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…415×480×325mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
93959 1個

3. GIVI E103バックレスト FOR E350 GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 6,898 税込7,588
2営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI E103バックレスト FOR E350 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】後付けでストップランプが取り付けられるオプション(S350/68085)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:3.7kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…415×480×305mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
93962 1個

4. GIVI E95バックレスト E52/V46ヨウ GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
3営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI E95バックレスト E52/V46ヨウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
90142 1個

5. GIVI E84 バックレスト クロE450ヨウ GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
3営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI E84 バックレスト クロE450ヨウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】後付けでストップランプが取り付けられるオプション(S450/68087)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:3.8kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…410×560×325mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
90176 1個

6. GIVI E103バックレスト FOR E350 GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI E103バックレスト FOR E350 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】後付けでストップランプが取り付けられるオプション(S350/68085)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:3.7kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…415×480×305mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
90133 1個

7. GIVI E109バックレスト FOR E370 GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI E109バックレスト FOR E370 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】後付けでストップランプが取り付けられるオプション(E108/62202)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:3.8kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…415×480×325mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
90107 1個

8. COZYシート カーボンCB13SF(03-09 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) COZYシート カーボンCB13SF(03-09 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
67606 1個 CB1300SF(SC54・03-09)-02モデル(SC40)は不可10モデル不可/SB(SC54・05-09)

9. COZYシートメッシュ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) COZYシートメッシュ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】乗り心地を考えた快適性。お尻が痛くて、ロングツーリングがつらい。全てのライダーが一度は思う悩み。DAYTONA COZYシート。装着はそんな悩みを解消する第一歩です。。スーパーウレタンで快適性UP。高密度のスーパーウレタンを使用! 長時間の走行でもクッション性を持続させ疲労を。蓄積させません。。疲労軽減。操縦性を向上させるための形状が、ブレーキング時には手や肩に掛かる負担を軽減し、加速時には体全体に掛かる負担を軽減させます。。二人乗りでも快適。タンデム側にもしっかりとスーパーウレタンが使用されていますのでタンデムライダーへも快適な乗り心地をご提供します。。高級表皮を使用。表皮はクッション性、伸びや引っ張りに対する耐久性、耐候性に優れ質感もよい最高級のレザーを採用しホールド感のあるシートに仕上げました。。操安性の向上で乗りやすくマシンをもっと自由自在に操りたい。そんなライダーの思いを理想に近付けるシート。。走りを楽しくする効果。ライディングと乗り心地を考えた設計により急加速&急激なブレーキング&ワインディングなどでしっかりと安定した走りを可能にします。アレッと思うほど操縦性と安定性の向上がワンランク上の走りを可能にします。。フラットな着座。着座部分をフラットに近付けることで体が前にずれていくのを防ぎ、ブレーキングやバイクをバンクさせやすくなります。下りコーナーのブレーキングや進入に効果を発揮します。。ヒップストッパー。ヒップストッパーを設けビッグバイクの加速によるGをしっかり受け止め、安定した操作とタイヤのトラクションを感じやすくなります。。適度なシートダウン。適度なシートダウン量でフロントタイヤに掛かる加重を軽減。ブレーキングに効果を発揮します。また、シート両サイドをカットしスムーズな足付き性を確保。。シートベース付きのDAYTONA COZYフルコンプリート仕様。ボルトオンタイプ。高めに設定したヒップストッパー部が加速時のポジションを安定させる。座った時に押し返してくるような上質のストローク感はロングツーリングの疲れを軽減。表皮ブラック。◆ノーマル比:約15mmダウン。シート前方部形状を変えることによりシート高のダウン量は少なめでも、足付き性は向上しています。●専用シートベースを採用したボルトオンCOZYシート。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
67605 1個 CB1300SF(SC54・03-09)-02モデル(SC40)は不可10モデル不可/SB(SC54・05-09)

10. GIVI E88M バックレスト ハンヨウ GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI E88M バックレスト ハンヨウ 1個
レビュー: 2.00(1)

【特長】最大積載量:3kg。本体重量:2.8kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…400×410×300mm。※未塗装品は表面処理をしていないため、表面はざらざらしています。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。 。。4点で固定する為幅広いケースに適合。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
76065 1個 汎用

11. GIVI E110 バックレストFOR E470 GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI E110 バックレストFOR E470 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】後付けでストップランプが取り付けられるオプション(S450/68087)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:4.3kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…425×555×331mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
90106 1個

戻る ページ 1 次へ