ホンダ レブル1100T [1100cc] 2023-24年式 タンク・タンク関連

SC83 ■STD・DCT

ホンダ レブル1100T [1100cc] 2023-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SC83 原動機型式 SC83E 直列2気筒 水冷
フレームNo SC83 - 1100001 ~ 排気量 1,082
タイヤ
130/70 B 18 63H TL 180/65 B 16 81H TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,240
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
SILMAR8A9S 本数 4
全幅 830
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 233
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2023 SC83 1100001 ~ DTC(全長2240×幅845×高1180×248kg)ツーリングモデル
2023/2月
水冷4stOHC4バルブ直列2気筒。
大型フロントカウル、サドルバッグ(車体後部両側 右側16L/左側19L)標準装備。
カラー設定
・ガンメタルブラックメタリック
2023 ~ 2023 SC83 1100001 ~ STD(全長2240×幅850×高1180×238kg)
2023/2月
カラー設定
・ガンメタルブラックメタリック
2024 ~ 2024 SC83 1200001 ~ STD(全長2240×幅850×高1180×238kg)
DTC(全長2240×幅845×高1180×248kg)
2024/2月
カラー変更
・ガンメタルブラックメタリック(継続)ホイール色ブロンズへ変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. レザーニーグリップパッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 7,698 税込8,468
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) レザーニーグリップパッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オシャレにガソリンタンクをカスタマイズ、デザインと機能を兼ね備えたタンクパッド。車種専用設計のパッドはダイヤステッチでクラシックデザインにマッチ。シートに使われるPVCレザーを使用することで、太陽光や風雨に晒されても色の変色や色移り無し。ウレタンを裏打ちすることで、冬でもタンクの冷たさを軽減しニーグリップを助けます。タンクを傷つけない強力両面テープで固定。【適合車種】レブル1100/DCT/T(21-24) [8BL-SC83]【用途】適合車種:レブル1100/DCT/T(21-24)。レザーでオシャレにカスタマイズ、デザインと機能を兼ね備えたタンクパッド。シート用レザーを採用。対候性に優れ色の変色や色移り無し。レザーにウレタンを裏打ちし、ニーグリップ時のニーグリップ時の冬のタンクの冷たさを軽減。タンクを傷つけない強力両面テープ固定

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 適合車種
49169 1セット ブラック レブル1100/DCT/T(21-24)

戻る ページ 1 次へ