ホンダ Dio スマートDio Z4 [50cc] 2002-03年式 タンク・タンク関連

AF57 ■モデル名:SKX50S2 アルミホイール・LED式第2制動灯 HTSP

ホンダ Dio スマートDio Z4 [50cc] 2002-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AF57 原動機型式 AF55E 4st単気筒 水冷
フレームNo AF57 - 1100001 ~ 1199999 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 50J TL 90/90 - 10 50J TL
バッテリー YTZ7S 全長 1,710
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8EH-9 本数 1
全幅 620
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,010
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 77
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:ジョイント迄1780 ブレーキ前:ジョイント迄425 ブレーキ後:マスターからジョイント迄380
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 AF57 ~ 阪神タイガーススペシャル
2003年:18年ぶりに阪神ターガースがリーグ優勝を飾る。監督:星野仙一
2005年:リーグ優勝。監督:岡田彰布
2002 ~ 2002 AF57 1100001 ~ 1199999

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. タンクキャップ TC-7N DIOシリーズ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO タンクキャップ TC-7N DIOシリーズ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量
850-0510070 1個

戻る ページ 1 次へ