ホンダ CL250 [250cc] 2023-26年式 ガード・プロテクター・サブフレーム ハリケーン製

MC57 国内モデル(タイ生産) ABS ■STD・E-Clutch

ホンダ CL250 [250cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-MC57 原動機型式 MC57E 4st単気筒 水冷
フレームNo MC57 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/80 R 19 59H TL 150/70 R 17 69H TL
バッテリー YTZ8V/FTZ8V(横置) 全長 2,175
スプロケット
14 37 二次減速比 2.642
プラグ
SIMR8A9 本数 1
全幅 830
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考 標準110Link(DID520VF2-120ZB/RK520MOZX-120LJFZ)
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 172
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,000 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:930/920
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
1.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 MC57 ~ E-Clutch
2025/10月 タイプ設定
電子制御技術「Honda E-Clutch」搭載。クラッチコントロールを自動制御。
カラー設定
・パールダスクイエロー
・マットガンパウダーブラックメタリック
2026 ~ 2026 MC57 ~ STD
2025/10月 マイナーチェンジ
メインステップ形状変更、シート内部素材変更。メーター構造見直し。
カラー設定
・パールカデットグレー
2023 ~ 2025 MC57 1000001 ~ STD
2023/5月 スクランブラースタイル
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
エマージェンシーストップシグナル採用。
φ175mmのアウターレンズ内4つの直射式LEDヘッドライト。
薄型楕円形状ユニットLEDテールランプ。
カラー設定
・パールヒマラヤズホワイト(NH-A87P)
・キャンディーエナジーオレンジ(YR-249C)
・パールカデットグレー(NH-B95P)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. エンジンガード ハリケーン

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
9営業日後以内
ハリケーン エンジンガード 1個
レビュー: 2.00(1)

【特長】車体ライン沿わせた一体感あるデザイン

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 材質 仕上 パイプ径(Φmm)
HA7572B 1個 スチール(電着塗装+静電焼付ブラック塗装) ブラック 二重防錆処理 25.4

戻る ページ 1 次へ