ホンダ CB1100 [1100cc] 2012-13年式 ガード・プロテクター・サブフレーム DAYTONA(デイトナ)製

SC65 (12年Type1に統合、Type2廃止)アップタイプ PGM-FI ■STD・STD ABS・BLACK STYLE・BLACK STYLE ABS

ホンダ CB1100 [1100cc] 2012-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC65 原動機型式 SC65E 直列4気筒 空冷
フレームNo SC65 - 1200001 ~ 排気量 1,140
タイヤ
110/80 R 18 58V TL 140/70 R 18 67V TL
バッテリー YTZ14S(縦置) 全長 2,205
スプロケット
18 39 二次減速比 2.167
プラグ
LMAR8A-9S 本数 4
全幅 835
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 247
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1000/990 ブレーキ前:(R)850・(L)900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
495±2.5
レベル
(mm)
117
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2013 SC65 1200001 ~ STD ABS(247kg)
コンバインドABS(前後輪連動)
2012/2月
2012 ~ 2013 SC65 1200001 ~ STD ABS無し(243kg)
2012/2月 マイナーチェンジ
ハンドル形状の違いにより設定されていたType-1とType-2をアップハンドルタイプに統合。
網状クッションe-euishon国内市販二輪初採用。
サイドカバーにCB1100立体エンブレム、左右エンジンカバーHondaロゴブラック塗装へ。
カラー設定
・デジタルシルバーメタリック(新色)
・キャンディーグローリーレッド-U(継続)
・パールミルキーホワイト(継続)
2013 ~ 2013 SC65 1200001 ~ BLACK STYLE ABS無し(243kg)/ABS(247kg)
2012/2月

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. EGプロテクタ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) EGプロテクタ 1セット
レビュー: 4.83(12)

【特長】転倒時のダメージを最小限に!。樹脂製パッドが転倒時のダメージを吸収し、マシンへのダメージを最小限に抑えます。樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。設定車種にボルトオン設計。補修部品もご用意しております。カウル穴開けが必要な車種には、位置決めに便利な型紙付き。補修部品も左右片側セット、左右プロテクター単体を設定。装着写真付きパッケージで自分の適合商品が一目でわかる。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
79912 1セット CB1300SF/SB(03-13/SC54)・CB1100(10-13/SC65) 104

2. Eプロテクタホシュウミギ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) Eプロテクタホシュウミギ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】転倒時のダメージを最小限に!。樹脂製パッドが転倒時のダメージを吸収し、マシンへのダメージを最小限に抑えます。樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。設定車種にボルトオン設計。補修部品もご用意しております。カウル穴開けが必要な車種には、位置決めに便利な型紙付き。補修部品も左右片側セット、左右プロテクター単体を設定。装着写真付きパッケージで自分の適合商品が一目でわかる。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
90019 1個 CB1300SF/SB(03-13/SC54)・CB1100(10-13/SC65)

3. Eプロテクタホシュウヒダ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) Eプロテクタホシュウヒダ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。設定車種にボルトオン設計。※過去に転倒された事がある車両には取り付けられない場合があります。※軽度の転倒時において樹脂プロテクターで車体を滑らせ、エンジンや車体へのダメージを軽減する目的の商品であり、転倒時の車体の傷を保障するものではありません。※稀に、転倒時の状況によっては、当商品装着時の方が車体の損傷を大きくする場合や、プロテクターや取付部分が破損しダメージを軽減できない場合があります。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
90020 1個 CB1300SF/SB(03-13/SC54)・CB1100(10-13/SC65)

4. パイプエンジンガード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) パイプエンジンガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオン装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。Φ25.4のパイプはアメリカンのハンドルと同径なので、アクションカメラなどハンドルにクランプする用品の装着も可能。付属の樹脂パッドは軽度なダメージを吸収し、摩耗時には交換可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合 材質/仕上
96592 1個 CB1100 TYPE1/2、CB1100/ABS(10-13) スチール/マットブラック塗装

5. レッグバイザーホンタイ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッグバイザーホンタイ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】走行中に(もも、膝、すね)に直接当たる走行風を変化させ、冬の寒さから膝まわりの防寒、防風に効果的なレッグバイザー。ツーリング時の疲労軽減にも効果的です。バイザー本体は多少の角度調整が可能。取付は各車両に合わせた車種別ステーにて装着。冬場のテストコースで実走行を繰り返し走行風の流れを確認しながら、効果的なバイザー形状を設定。180km/h走行でのバイザーの耐久性も確認済み。※公道走行の際は必ず法廷速度をお守り下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
76951 1個 クリア CB1300SF(03-12) XJR1200/1300(94-12) GSX1400(01-08) ゼファー1100(92-06) ZRX1200DAEG(09-12) CB1100(10-12) CB400SF(99-12) CB750(04-08) ZRX1100/2/1200R(97-08)

6. レッグバイザーホンタイ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッグバイザーホンタイ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】走行中に(もも、膝、すね)に直接当たる走行風を変化させ、冬の寒さから膝まわりの防寒、防風に効果的なレッグバイザー。ツーリング時の疲労軽減にも効果的です。バイザー本体は多少の角度調整が可能。取付は各車両に合わせた車種別ステーにて装着。冬場のテストコースで実走行を繰り返し走行風の流れを確認しながら、効果的なバイザー形状を設定。180km/h走行でのバイザーの耐久性も確認済み。※公道走行の際は必ず法廷速度をお守り下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
76950 1個 スモーク CB1300SF(03-12) XJR1200/1300(94-12) GSX1400(01-08) ゼファー1100(92-06) ZRX1200DAEG(09-12) CB1100(10-12) CB400SF(99-12) CB750(04-08) ZRX1100/2/1200R(97-08)

7. レッグバイザーヨウステー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッグバイザーヨウステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】走行中に(もも、膝、すね)に直接当たる走行風を変化させ、冬の寒さから膝まわりの防寒、防風に効果的なレッグバイザー。ツーリング時の疲労軽減にも効果的です。バイザー本体は多少の角度調整が可能。取付は各車両に合わせた車種別ステーにて装着。冬場のテストコースで実走行を繰り返し走行風の流れを確認しながら、効果的なバイザー形状を設定。180km/h走行でのバイザーの耐久性も確認済み。※公道走行の際は必ず法廷速度をお守り下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
76958 1個 CB1100(10-12)

戻る ページ 1 次へ