ホンダ CT125 ハンターカブ [125cc] 2023-26年式 ガード・プロテクター・サブフレーム DAYTONA(デイトナ)製

JA65 国内モデル(タイ生産)■CT125AL

ホンダ CT125 ハンターカブ [125cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JA65 原動機型式 JA65E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA65 - 1000001 ~ 排気量 123
タイヤ
80/90 - 17 44P WT 80/90 - 17 50P WT
バッテリー YTZ5S 全長 1,965
スプロケット
14 38 二次減速比 2.714
プラグ
CPR7EA-9S 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 428 リンク数 108 備考
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 118
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
0.85 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 JA65 ~ 2023/12月
カラー変更
・ターメリックイエロー(新色)
・グローイングレッド
・マットアーマードシルバーメタリック
2025 ~ 2025 JA65 ~ 2024/12月 マイナーチェンジ
エキゾーストパイプに装着したプロテクターと、バックミラーの形状変更。
純正アクセサリー(別売り)に「クロック&ギアポジションメーター」追加設定。
カラー変更
・パールシュガーケーンベージュ(新色)
・パールスモーキーグレー(新色)
・グローイングレッド
2026 ~ 2026 JA65 ~ 2026/2月
カラー変更
・アステロイドブラックメタリック
・マットフレスコブラウン
2023 ~ 2023 JA65 1000001 ~ アウトドアレジャーモデル(ツーリング/トレッキング)
空冷4stOHC単気筒。型式変更(2BJ→8BJ)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
Rサスプリロードアジャスター追加(5段階スプリング初期荷重調整可能)。
カラー変更
・マットアーマードシルバーメタリック(新色)
・グローイングレッド
・パールオーガニックグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. レッグシールド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) レッグシールド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】走行時に足に当たる風を抑制し、寒さや疲労を軽減。エンジン部分をダクト形状にすることでエンジン冷却と足首への防風効果を最大限両立。フロントタイヤからの泥よけにもなります。【適合車種】CT125(23) [8BJ-JA65] 。CT125(22年以前) [JA55]は装着不可。・カラー:スモーク。・素材:耐衝撃アクリル(厚さ2mm)。・取付方法:ボルト固定と両面テープで簡単取付。・レッグシールド装着状態で点火プラグ交換が可能です。【用途】適合車種:CT125(23) [8BJ-JA65]。大型シールドで寒さガード。虫やフロントからの泥はねも軽減。ヒザまで隠れる大型シールドを採用しつつ、足元を広く確保。エンジン冷却を考慮して、ダクト形状にデザイン。スーパーカブのような防風性能をCT125で発揮

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合車種
42166 1個 スモーク CT125(23) [8BJ-JA65]

2. レッグシールド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) レッグシールド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】走行時に足に当たる風を抑制し、寒さや疲労を軽減。エンジン部分をダクト形状にすることでエンジン冷却と足首への防風効果を最大限両立。フロントタイヤからの泥よけにもなります。【適合車種】CT125(23) [8BJ-JA65] 。CT125(22年以前) [JA55]は装着不可。・カラー:マットブラック。・素材:ABS樹脂(厚さ2mm)。・取付方法:ボルト固定と両面テープで簡単取付。・レッグシールド装着状態で点火プラグ交換が可能です。【用途】適合車種:CT125(23) [8BJ-JA65]。大型シールドで寒さガード。虫やフロントからの泥はねも軽減。ヒザまで隠れる大型シールドを採用しつつ、足元を広く確保。エンジン冷却を考慮して、ダクト形状にデザイン。スーパーカブのような防風性能をCT125で発揮

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合車種
42296 1個 マットブラック CT125(23) [8BJ-JA65]

3. パイプエンジンガード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) パイプエンジンガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】迫力あるパイプワークのエンジンガード。転倒時の車両のダメージを軽減。ノーマルパイプフレームのイメージを残しながら、車体保護機能を最大限に強化しています。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。フォグランプなどの装着にも使える太径のパイプを採用。MADE IN JAPAN。【適合車種】CT125(23) [8BJーJA65] 。CT125(20ー22) [JA55]は装着不可。・左右セット。・リダクションスライダー付属。・純正アンダーガード装着可能。・最大取付幅:586mm【用途】適合車種:CT125(23) [8BJーJA65]。軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に。ノーマルパイプフレームのイメージを残しながら、車体保護機能を最大限に強化。フォグランプなどの装着にも使えるΦ25.4パイプを採用。リダクションスライダー付属

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
33820 1個

戻る ページ 1 次へ