ホンダ CB1000F SE [1000cc] 2026-26年式 ガード・プロテクター・サブフレーム DAYTONA(デイトナ)製

SC94 ヘッドライトカウル ■(SE)CB1000ST-5J

ホンダ CB1000F SE [1000cc] 2026-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SC94 原動機型式 SC94E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC94 - 1000001 ~ 排気量 999
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S(縦置) 全長 2,135
スプロケット
前 16 後 45 二次減速比 2.812
プラグ
IMR9E-9HES/VUH27ES 本数
全幅 835
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,170
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 217
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 SC94 ~ 2026/1月
CB1000Fベース。ヘッドライトカウル、ラジエーターグリル、グリップヒーター、クイックシフター、専用カラーステッチシートなど装備。
水冷4stDOHC直列4気筒 999cc
フロント倒立式SHOWA製サス。
Honda RoadSync機能搭載した5インチフルカラーTFT液晶メーター標準装備。
灯火類全てLED。LEDヘッドライト(上側Low,下側Hi)と2連ホーン。
アシスト&スリッパークラッチ採用。
カラー設定
・ウルフシルバーメタリック ブルーストライプ(NH-D19M)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. メータープロテクションフィルムCB650R(24) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥2,198 税込¥2,418
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) メータープロテクションフィルムCB650R(24) 1個(2セット)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スマホのフィルム感覚で貼れる、メーター保護フィルム。砂ぼこり、洗車等の磨き傷、紫外線から純正メーターパネルを保護します。取り付けに便利なクリーニングキットとヘラが付属。・純正メーター専用。・2枚セット入りで失敗時の保険に。・PETクリアフィルム

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合
61105 1個(2セット) CBR400R(24)、CBR650R(24)、NX400(24)、CB650R(24)、レブル1100/S Edition/T/DCT(21-25)

2. パイプエンジンガード HORNET1000 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥33,980 税込¥37,378
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) パイプエンジンガード HORNET1000 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Φ28.6スチールパイプとΦ25.4スチールパイプを組み合わせた強固なエンジンガード。転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。左右を連結させることで高い強度を発揮します。取り付けにはマフラーの脱着が不要。車体の色に合わせたマットブラック塗装済み。メーカーLEDフォグランプKIT プレシャスレイ W/スモール(品番:40329/48495)の同時装着が可能です。MADE IN JAPAN。【用途】Φ28.6スチールパイプとΦ25.4スチールパイプを組み合わせた強固なエンジンガード。軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に。ボルトオン設計で簡単取付。樹脂パッド(リダクションスライダー)付属。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 タイプ 適合車種
62415 1セット 左右セット CB1000HORNET/SP [8BL-SC86]

戻る ページ 1 次へ