ホンダ スーパーカブC125 [125cc] 2018-20年式 ガード・プロテクター・サブフレーム TAKEGAWA(武川)製

JA48 PGM-FI C125K

ホンダ スーパーカブC125 [125cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JA48 原動機型式 JA48E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA48 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
70/90 - 17 38P TL 80/90 - 17 44P TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,915
スプロケット
14 36 二次減速比 2.571
プラグ
CPR6EA-9/U20EPR9 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,000
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 110
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 JA48 ~ 2019/6月
カラー追加
・パールカデットグレー
・パールニルタバブルー(継続)
2020 ~ 2020 JA48 ~ 2020/7月
カラー追加
・パールシャイニングブラック(新色)
・パールカデットグレー
・パールニルタバブルー
2018 ~ 2018 JA48 1000001 ~ 2018/9月
空冷4stOHC単気筒。
LED灯火器(ヘッド、テール、ウィンカー)、Hondaスマートキーシステム採用。
タンデムステップ装備。
エンブレムオールドタイプウイングマーク採用。
カラー設定
・パールニルタバブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. タンデムステップマークカバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) タンデムステップマークカバー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーカブC125(JA48/JA58)CT125(JA55/JA65)

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
06-13-0089 1セット

2. アルミチェーンガード(シルバーアルマイト) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミチェーンガード(シルバーアルマイト) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーカブC125(JA48/JA58)

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
09-09-0085 1セット

3. メーター保護フィルム(クリア光沢/TPU)1枚入 TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) メーター保護フィルム(クリア光沢/TPU)1枚入 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】スーパーカブC125(JA48/JA58/JA71)

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
05-06-0068 1個

4. タンデムステップマークカバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) タンデムステップマークカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
06-13-0083 1個

戻る ページ 1 次へ