ホンダ モンキー125 [125cc] 2025-26年式 ガード・プロテクター・サブフレーム TAKEGAWA(武川)製

JB05 ■(STD)Z125MAS/MAT

ホンダ モンキー125 [125cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JB05 原動機型式 JB05E 4st単気筒 空冷
フレームNo JB05 - 1000001 ~ 排気量 123
タイヤ
前 120/80 - 12 65J TL 後 130/80 - 12 69J TL
バッテリー YTZ5S(縦置) 全長 1,710
スプロケット
前 14 後 37 二次減速比 2.642
プラグ
CPR7EA-9S 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,030
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 104
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 910 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:800/785
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
0.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 JB05 1000001 ~ 2024/7月
型式変更(JB03→JB05)、エンジン型式変更(JB03E→JB05E)
カラー変更
・ミレニアムレッド2(R-408)
・パールカデットグレー(NH-B95P)
・シーンシルバーメタリック(NH-364N)
2026 ~ 2026 JB05 1100001 ~ 2026/3月
ミレニアムレッド2(継続色)は燃料タンク配色変更。
パールカデットグレー(継続色)は燃料タンクとRサススプリング配色変更。
カラー変更
・バナナイエロー(新色)
・ミレニアムレッド2(継続)
・パールカデットグレー(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. スプロケットガードプレート TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥1,998 税込¥2,198
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スプロケットガードプレート 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM(JC92)・モンキー125(JB03)・C125(JA58)

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
02-05-0011 1セット

2. メーター保護フィルム(クリア光沢タイプ)2枚入 TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,398 税込¥2,638
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) メーター保護フィルム(クリア光沢タイプ)2枚入 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーマルチTFTメーター専用

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
05-06-0040 1セット

3. メーター保護フィルム(クリア光沢タイプ)2枚入り TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,398 税込¥2,638
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) メーター保護フィルム(クリア光沢タイプ)2枚入り 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーマルチDNメーター専用(メーターパネル部Φ79mm)

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
05-06-0049 1セット

4. メーター保護フィルム(クリア光沢/TPU)1枚入 TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥1,798 税込¥1,978
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) メーター保護フィルム(クリア光沢/TPU)1枚入 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】モンキー125(JB02・03・05)CT125(JA55/JA65)

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
05-06-0070 1個

5. エンジンガードキット(クロムメッキ/ブラックアルマイト) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥22,980 税込¥25,278
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) エンジンガードキット(クロムメッキ/ブラックアルマイト) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クロスカブ110(JA60)・モンキー125(JB03)・ダックス125

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
06-00-0022 1セット

6. レッグバンパー&シールドキット BLACK TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥48,980 税込¥53,878
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) レッグバンパー&シールドキット BLACK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】モンキー125(JB02/JB03)タイモデル含む

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
06-00-0038 1個

7. レッグバンパーキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥43,980 税込¥48,378
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) レッグバンパーキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】モンキー125(JB02/JB03/JB05)タイモデル含む

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
06-00-0039 1個

戻る ページ 1 次へ