ホンダ ダックス125 [125cc] 2025-26年式 ガード・プロテクター・サブフレーム TAKEGAWA(武川)製

JB06 (タイ生産)■(STD)ST125AS/AT

ホンダ ダックス125 [125cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JB06 原動機型式 JB04E 4st単気筒 空冷
フレームNo JB06 - 1000001 ~ 排気量 123
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTZ5S(縦置) 全長 1,760
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR7EA-9S 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,020
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 107
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 クラッチ:- チョーク:- スロットル:900/860
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.800 L
フィルタ
交換時
0.850 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 JB06 1000001 ~ 2024/8月
型式変更 8BJ-JB04→8BJ-JB06(エンジン同一 JB04E)
空冷4stOHC単気筒。
カラー変更
・パールシャイニングブラック(新色)
・パールグリッターリングブルー
・パールカデットグレー
2026 ~ 2026 JB06 1100001 ~ 2026/2月
カラー変更
・パールホライゾンホワイト
・パールシャイニングブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. スプロケットガードプレート TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スプロケットガードプレート 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM(JC92)・モンキー125(JB03)・C125(JA58)

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
02-05-0011 1セット

2. メーター保護フィルム(クリア光沢タイプ)2枚入 TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) メーター保護フィルム(クリア光沢タイプ)2枚入 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーマルチTFTメーター専用

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
05-06-0040 1セット

3. メーター保護フィルム(クリア光沢タイプ)2枚入り TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) メーター保護フィルム(クリア光沢タイプ)2枚入り 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーマルチDNメーター専用(メーターパネル部Φ79mm)

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
05-06-0049 1セット

4. メーター保護フィルム(クリア光沢/TPU)1枚入 TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) メーター保護フィルム(クリア光沢/TPU)1枚入 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】モンキー125(JB02・03・05)CT125(JA55/JA65)

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
05-06-0070 1個

5. エンジンガードキット(クロムメッキ/ブラックアルマイト) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) エンジンガードキット(クロムメッキ/ブラックアルマイト) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クロスカブ110(JA60)・モンキー125(JB03)・ダックス125

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
06-00-0022 1セット

6. アルミチェーンガード TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミチェーンガード 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダックス125

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
09-09-0004 1セット

戻る ページ 1 次へ