ホンダ CB1100 RS [1100cc] 2017-22年式 ガード・プロテクター・サブフレーム モリワキエンジニアリング製

SC65 ローハンドル PGM-FI ABS

ホンダ CB1100 RS [1100cc] 2017-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-SC65 原動機型式 SC65E 直列4気筒 空冷
フレームNo SC65 - 1500001 ~ 排気量 1,140
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ14S(縦置) 全長 2,180
スプロケット
18 40 二次減速比 2.222
プラグ
LMAR8A-9S 本数 4
全幅 800
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 252
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,300 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:955/945
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 SC65 1500001 ~ STD ABS
2017/1月
型式変更(EBL→2BL)。
空冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
Showa製SDBV(ショーワデュアルベンディングバルブ)Fフォーク、LEDヘッドライト、テールランプ。
LEDウィンカー、ETC車載器、グリップヒーター、インジケーターランプ標準装備。
専用足回装備、キャスター角26度専用ディメンション、アルミキャスト製17インチホイール、幅広タイヤ、新設計ローハンドル、リザーバータンク付Rクッション、新設計軽量アルミ製スイングアーム、など。
カラー設定
・グラファイトブラック
・キャンディープロミネンスレッド
2017 ~ 2018 SC65 1600001 ~ STD ABS
2017/12月 カラー追加
シリンダーヘッドカバー、クランクケースカバー(ブラック塗装)、フューエルタンク(ローコントラスト/センターストライプ)、シート表皮(ブラウン)、前後サス、ブレーキキャリパーなど各部(ブラック塗装/アルマイト加工)。
カラー追加
・ヘビーグレーメタリック-U
2018 ~ 2018 SC65 1600001 ~ STD ABS(252kg)
2018/4月 仕様一部変更
グラファイトブラックの足回りをシルバーモノトーン調で統一。
カラー追加
・デジタルシルバーメタリック(新色)
・グラファイトブラック
・ヘビーグレーメタリック-U
2019 ~ 2019 SC65 1700001 ~ STD ABS
2019/1月 マイナーチェンジ
全長2180×幅800×高1100×252kg
ETC車載器ETC2.0車載器にバージョンアップ。
減衰力調整機能付きRサス装着。
ヘアライン加工のサイドカバー、フランジレス燃料タンク上面にセンターストライプ。
アルミ製エアクリーナーカバー採用。
カラー変更
・ダークネスブラックメタリック
・マットベータシルバーメタリック
・パールホークスアイブルー
2020 ~ 2020 SC65 1800001 ~ STD ABS(期間限定)マットブラックカラーモデル
エアークリーナーカバーやメーターカバー、ハンドルパイプなど各部を艶消しブラックに統一。
燃料タンク上面にローコントラストセンターストライプ採用。
2020/1月
カラー変更
・マットバリスティックブラックメタリック
2022 ~ 2022 SC65 1900001 ~ STD ABS Final Edition
2021/10月
ブラウンゴールドの前後ホイール。
カラー変更
・マットジーンズブルーメタリック(ブラウンシート)
・マグナレッド(ブラックシート)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. SKID PAD モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング SKID PAD 1セット
レビュー: 5.00(4)

【特長】小さくても、効果は絶大です。スキッドパッドは、万一の転倒時にエンジン本体への損傷を低減するエンジンケースプロテクターです。エンジンケースの致命的な破損を最小限に食い止めるため、ツーリングやストリートユースでも圧倒的な支持を得、ますますラインアップが充実。取付はエンジンマウントボルトに共締めするだけの簡単装着。(一部車両を除く)

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 メーカー セット内容
05030-211G1-00 1セット HONDA 左右1セット

戻る ページ 1 次へ