ホンダ CT125 ハンターカブ [125cc] 2020-22年式 ガード・プロテクター・サブフレーム Gクラフト製

JA55 国内モデル(タイ生産)■CT125AL

ホンダ CT125 ハンターカブ [125cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JA55 原動機型式 JA55E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA55 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
80/90 - 17 44P WT 80/90 - 17 44P WT
バッテリー YTZ5S(傾斜置) 全長 1,960
スプロケット
14 39 二次減速比 2.785
プラグ
CPR6EA-9/U20EPR9 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 428 リンク数 108 備考
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 120
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.700 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 JA55 ~ アウトドアレジャーモデル(ツーリング/トレッキング)
2022/1月
カラー追加
・パールオーガニックグリーン(新色)
・グローイングレッド
・マットフレスコブラウン
2020 ~ 2021 JA55 1000001 ~ アウトドアレジャーモデル(ツーリング/トレッキング)
2020/6月
空冷4stOHC単気筒2バルブ。
スーパーカブC125をベースにリアフレーム延長。
前後ディスクブレーキ採用。フロントのみ作動1チャンネルABS装備。
全灯火類LED採用。
アップマフラー、アンダーガード、ステンレススポーク採用。
大型リアキャリア、ピリオンステップ装備。
カラー設定
・グローイングレッド
・マットフレスコブラウン

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. CT125用 アルミチェーンカバー Gクラフト

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:7日
Gクラフト CT125用 アルミチェーンカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車体にマッチングするようにデザインされたアルミ製のチェーンカバーです。泥の排出性を高めるのにも貢献します。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 材質 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
32600 1個 アルミ/ヘアライン処理 CT125(JA55) 対応

2. CT125用 フロントバンパー Gクラフト

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
出荷目安:7日
Gクラフト CT125用 フロントバンパー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フロント周りを強固に演出しつつ、ヘッドライトの損傷を防ぐことができます。また林道などでスタックした場合に車体を持ち上げるのに活用できます。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 材質 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
32603 1個 スチール/パウダーコートブラック CT125(JA55) 対応

3. CT125用 エンジンガード Gクラフト

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
出荷目安:7日
Gクラフト CT125用 エンジンガード 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ダウンチューブに取り付けるエンジンガードです。林道走行中などでもブッシュから足を守ってくれます。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 材質 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
32604 1個 スチール/パウダーコートブラック CT125(JA55) 対応

4. CT125用 リアバンパー Gクラフト

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
出荷目安:7日
Gクラフト CT125用 リアバンパー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テールランプの損傷を防ぐバンパーです。またリアキャリアに積載中、誤ってテールランプに荷物が当たるのを防ぎます。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 材質 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
32605 1個 スチール/パウダーコートブラック CT125(JA55) 対応

戻る ページ 1 次へ