ホンダ GROM [125cc] 2013-15年式 ガード・プロテクター・サブフレーム

JC61 国内モデル 前期型 PGM-FI

ホンダ GROM [125cc] 2013-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JC61 原動機型式 JC61E 4st単気筒 空冷
フレームNo JC61 - 1000001 ~ 1299999 排気量 124
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,760
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR6EA-9 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,010
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 102
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 880 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考 スロットル:875/835
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
221.0±1.5 /
レベル
(mm)
75 /
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 JC61 1000001 ~ 1099999 2013/6月
空冷4stOHC単気筒。
新設計スチール製ものバックボーンフレーム採用。
ワイドサイズF/R12インチタイヤ、倒立Fォーク、前後ディスクブレーキ装備。
タンデム走行対応ロングシート。LEDテールランプ採用、液晶デジタルメーター(ピードメータ/タコメータ/オドメータ/燃料計、時計)採用、など。
カラー設定
・パールクィーンビーイエロー
・アステロイドブラックメタリック
・パールバレンタインレッド
2014 ~ 2014 JC61 1100001 ~ 1199999 2014/4月 マイナーチェンジ
ホイール、前後ブレーキキャリパー、サイドカバーガーニッシュをゴールドに変更。
車体色同色のシートカウル、ヘッドライトステーに変更。
カラー追加
・パールヒマラヤズホワイト(新色)
・アステロイドブラックメタリック(継続)
・パールバレンタインレッド(継続)
2015 ~ 2015 JC61 1200001 ~ 1299999 2015/3月 カラー変更
サイドカバー、Rカウルをマットブラック塗装。ウイングマークをレッドに変更、GROMロゴ拡大(サイドカバー)。
カラー設定
・マリゴールドイエロー(新色)
・パールヒマラヤズホワイト(継続)
・アステロイドブラックメタリック(継続)
※パールバレンタインレッドは廃色

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. スプロケットガードプレート TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スプロケットガードプレート 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】GROM/MSX125/MSX125SF/モンキー125にはドライブチェーンによる周辺部品の破損を防ぐ為、ガードプレートがフロントスプロケットカバー部に存在します。メーカー製16T/17Tドライブスプロケットを装着する場合、純正のガードプレートに干渉し取付け出来ない為、このスプロケットガードプレートが必要になります。ノーマルドライブスプロケットの歯数は15Tになります。GROM/MSX125にはドライブチェーンによる周辺部品の破損を防ぐ為、ガードプレートがフロントスプロケットカバー部に存在します。TAKEGAWA製16T/17Tドライブスプロケットを装着する場合、純正のガードプレートに干渉し取付け出来ない為、このスプロケットガードプレートが必要になります。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
02-05-0001 1個 GROM(JC61-1000001-)・MSX125(MLHJC6181-D5000001-)

2. セルモーターカバー KITACO

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
2営業日後以内
KITACO セルモーターカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】グロムのセルモーターに装着するワンポイントのドレスアップパーツです。○アルミ削り出し。グロム。JC61全車種

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
316-1432020 1個

3. セルモーターカバー KITACO

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
2営業日後以内
KITACO セルモーターカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】グロムのセルモーターに装着するワンポイントのドレスアップパーツです。○アルミ削り出し。グロム。JC61全車種

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
316-1432030 1個

4. セルモーターカバー KITACO

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
2営業日後以内
KITACO セルモーターカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】グロムのセルモーターに装着するワンポイントのドレスアップパーツです。○アルミ削り出し。グロム。JC61全車種

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
316-1432000 1個

5. セルモーターカバー KITACO

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
2営業日後以内
KITACO セルモーターカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】グロムのセルモーターに装着するワンポイントのドレスアップパーツです。○アルミ削り出し。グロム。JC61全車種

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
316-1432010 1個

6. GROM ダウンチューブ バフ Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GROM ダウンチューブ バフ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダウンチューブの素材は、フレームやスイングアームに使われる7N01 材を使用しております。エンジン下とネック部分にステーを装着し、ダウンチューブを連結することで車体の剛性をUP することができます。。ノーマルマフラー装着可能。ノーマルステップ装着可能。32120、32121バックステップ同時装着可能。39411エンジン補強プレート同時装着可能。ハンドルロック可能。※ステアリングダンパーステー同時装着不可。※カムカバーの形状によっては干渉する恐れがございます。※MSX125の場合配線留めのフックが、純正誤差によって干渉する場合があります。その場合干渉部分を削る等の小加工が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
39903 1個

7. GROM ダウンチューブ ブラック Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GROM ダウンチューブ ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダウンチューブの素材は、フレームやスイングアームに使われる7N01 材を使用しております。エンジン下とネック部分にステーを装着し、ダウンチューブを連結することで車体の剛性をUP することができます。。ノーマルマフラー装着可能。ノーマルステップ装着可能。32120、32121バックステップ同時装着可能。39411エンジン補強プレート同時装着可能。ハンドルロック可能。※ステアリングダンパーステー同時装着不可。※カムカバーの形状によっては干渉する恐れがございます。※MSX125の場合配線留めのフックが、純正誤差によって干渉する場合があります。その場合干渉部分を削る等の小加工が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
39904 1個

8. チェーンガード(シルバー) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO チェーンガード(シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】万一の転倒から足の巻き込みを防ぐチェーンガード。レースレギュレーションにも対応。○ステー:アルミ削り出し。○アルマイト仕上げ。エイプ50。FNO,AC16-1000001~1599999。エイプ50(FI車)。FNO,AC16-1600001~。エイプ50 タイプD。AC18全車種。XR50モタード。AD14全車種。グロム。JC61全車種。NSR50。AC10全車種。NSR80。HC06全車種

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
554-1432010 1個

9. チェーンガード(ブラック) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO チェーンガード(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】万一の転倒から足の巻き込みを防ぐチェーンガード。レースレギュレーションにも対応。○ステー:アルミ削り出し。○アルマイト仕上げ。エイプ50。FNO,AC16-1000001~1599999。エイプ50(FI車)。FNO,AC16-1600001~。エイプ50 タイプD。AC18全車種。XR50モタード。AD14全車種。グロム。JC61全車種。NSR50。AC10全車種。NSR80。HC06全車種

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
554-1432000 1個

戻る ページ 1 次へ