ホンダ クロスカブ 110 [110cc] 2013-17年式 ガード・プロテクター・サブフレーム

JA10 国内モデル(中国生産) PGM-FI ■STD

ホンダ クロスカブ 110 [110cc] 2013-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JA10 原動機型式 JA10E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA10 - 4000001 ~ 排気量 109
タイヤ
2.75 - 17 41P WT 2.75 - 17 41P WT
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,945
スプロケット
14 37 二次減速比 2.642
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 815
チェーン
サイズ 420 リンク数 102 備考
全高 1,150
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 105
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2017 JA10 ~ カラー追加
・ボスグレーメタリック
2013 ~ 2014 JA10 400001 ~ 2013/6月
スーパーカブ110をベースにアウトドアイメージのスタイリングと装備。
クロスカブ用に減速比変更。
丸型ヘッドライト、など。
カラー設定
・パールコーンイエロー
・ファイティングレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. リアフェンダーガードセット(パールコーンイエロー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リアフェンダーガードセット(パールコーンイエロー) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テールライト周りをガードすることが出来ます。装着することで、トレッキングスタイルのイメージを高めます。ガードはウインカーステーと一体構造を採用し、TAKEGAWA製カスタムウインカーの装着が可能になります。又、ライセンスプレート、貼付けタイプのリフレクターが付属している為、保安基準をクリアしながら車両カスタムをお楽しみ頂けます。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
09-09-0056 1セット クロスカブ(JA10-4000001-)

2. リアフェンダーガードセット(ファイティングレッド) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リアフェンダーガードセット(ファイティングレッド) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テールライト周りをガードすることが出来ます。装着することで、トレッキングスタイルのイメージを高めます。ガードはウインカーステーと一体構造を採用し、TAKEGAWA製カスタムウインカーの装着が可能になります。又、ライセンスプレート、貼付けタイプのリフレクターが付属している為、保安基準をクリアしながら車両カスタムをお楽しみ頂けます。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
09-09-0057 1セット レッド クロスカブ(JA10-4000001-)

3. アンダーフレームセット(クロムメッキ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アンダーフレームセット(クロムメッキ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
06-00-0003 1個

4. スプロケットガードプレート (大径スプロケット対応) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スプロケットガードプレート (大径スプロケット対応) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
02-05-0003 1個

5. カブ フロントフェンダー フラップ レッド KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) カブ フロントフェンダー フラップ レッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
206-906 1個

6. アンダーフレームセット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) アンダーフレームセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
06-00-0002 1セット ファイティングレッド クロスカブ(JA10-4000001-)

7. スペシャルセットB (ハーフカバー&アンダーフレームセット) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スペシャルセットB (ハーフカバー&アンダーフレームセット) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
09-11-0084 1セット イエロー

8. スペシャルセットB (ハーフカバー&アンダーフレームセット) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スペシャルセットB (ハーフカバー&アンダーフレームセット) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
09-11-0085 1セット レッド

9. アンダーフレームセット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) アンダーフレームセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
06-00-0001 1セット パールコーンイエロー クロスカブ(JA10-4000001-)

10. リアフェンダーガードセット(クロムメッキ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リアフェンダーガードセット(クロムメッキ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
09-09-0058 1個

11. スペシャルセットB (ハーフカバー&アンダーフレームセット/メッキ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スペシャルセットB (ハーフカバー&アンダーフレームセット/メッキ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
09-11-0087 1個

12. アルミチェーンガード TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) アルミチェーンガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
09-09-0065 1個

戻る ページ 1 次へ