ホンダ MSX125 GROM [125cc] 2021-21年式 ガード・プロテクター・サブフレーム

MLHJC92 タイ仕様 PGM-FI ■STD・ABS(シルバーのみ)

ホンダ MSX125 GROM [125cc] 2021-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MLHJC92 原動機型式 JC92E 4st単気筒 空冷
フレームNo MLHJC92 - ~ 排気量 123
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー / 全長 1,758
スプロケット
15 38 二次減速比 2.533
プラグ
/ 本数 1
全幅 722
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,017
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 104
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 MLHJC92 ~ 2021/3月 モデルチェンジ
サイドカバーに「msx」の文字。シルバーカラーのホイールがゴールド仕上げ。
空冷4stOHC2バルブ単気筒。
5速トランスミッション採用。
デジタルメーターにギアポジションインジケーター追加。
上下2段LEDッドライト、テールランプ従来型同タイプのLED式。F/Rウインカー電球式。
シート形状変更(フラット)、5本スポークホイール。
Vee Rubber製タイヤ。
1チャンネルABS(IMU付)標準装備。(シルバーのみ)
カラー設定
・シルバー(ABS付)
・レッド(ABS無)
・ブルー(ABS無)
・ブラック(ABS無)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. スプロケットガードプレート TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スプロケットガードプレート 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM(JC92)・モンキー125(JB03)・C125(JA58)

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
02-05-0011 1セット

2. メーター保護フィルム(クリア光沢/ロゴ フルカラー)1枚入 TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) メーター保護フィルム(クリア光沢/ロゴ フルカラー)1枚入 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM(JC92-1000001~)MSX GROM(MLHJC92)

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
05-06-0055 1セット

3. メーター保護フィルム(クリア光沢/ロゴグレー)1枚入 TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) メーター保護フィルム(クリア光沢/ロゴグレー)1枚入 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM(JC92-1000001~)MSX GROM(MLHJC92)

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
05-06-0054 1セット

戻る ページ 1 次へ