ホンダ 400X [400cc] 2022-23年式 ガード・プロテクター・サブフレーム

NC56 PGM-FI ■STD ABS   (24-)NX400へ名称変更

ホンダ 400X [400cc] 2022-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-NC56 原動機型式 NC56E 直列2気筒 水冷
フレームNo NC56 - 1200001 ~ 排気量 399
タイヤ
110/80 R 19 59H 160/60 R 17 69H
バッテリー YTZ8V 全長 2,140
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CPR8EA-9 本数 2
全幅 830
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,380
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 199
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2023 NC56 1200001 ~ 2022/1月 マイナーチェンジ
型式変更(2BL→8BL)。平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
SHOWA製SFF-BP(セパレートファンクションフロントフォークビッグピストン)採用。(正立式から倒立式へ変更)
フロントダブルディスク化。
ヘッドライト光量を上げ、発光パターン変更。
ウインカーにポジションランプ機能採用。
カラー設定
・パールグレアホワイト
・マットバリスティックブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. EGプロテクタ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) EGプロテクタ 1セット
レビュー: 4.83(12)

【特長】転倒時のダメージを最小限に!。樹脂製パッドが転倒時のダメージを吸収し、マシンへのダメージを最小限に抑えます。樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。設定車種にボルトオン設計。補修部品もご用意しております。カウル穴開けが必要な車種には、位置決めに便利な型紙付き。補修部品も左右片側セット、左右プロテクター単体を設定。装着写真付きパッケージで自分の適合商品が一目でわかる。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
79921 1セット 400X(13)・CB400F(13) CBR400R不可

2. パイプエンジンガード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 34,980 税込38,478
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) パイプエンジンガード 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アドベンチャースタイルを強調するアッパー形状のエンジンガード。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやタンク回りのダメージを軽減。付属の樹脂パッドは軽度なダメージを吸収し、摩耗時には交換可能。ボルトオン装着可能。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 仕様 材質/仕上 適合車種
99096 1セット ●樹脂パッド(リダクションスライダー付属)。 スチール/マットブラック塗装 マットブラック塗装仕上げ 400X(19)

戻る ページ 1 次へ