ホンダ NX400 [400cc] 2024-25年式 ガード・プロテクター・サブフレーム

NC65 PGM-FI ■STD ABS

ホンダ NX400 [400cc] 2024-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-NC65 原動機型式 NC65E 直列2気筒 水冷
フレームNo NC65 - 1000001 ~ 排気量 399
タイヤ
110/80 R 19 59H TL 160/60 R 17 69H TL
バッテリー YTZ8V 全長 2,150
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CPR8EA-9 本数 2
全幅 830
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,390
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 196
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2025 NC65 1000001 ~ 2024/4月 400Xをモデル名称変更。
水冷4stDOHC直列2気筒。8BL-NC65。
400Xベースに外観一新。
HSTC(Hondaセレクタブルトルクコントロール)新搭載。
5インチフルカラーTFTメーター新採用。
HondaRoadSync標準装備。
カラー設定
・マットバリスティックブラックメタリック
・パールグレアホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. メータープロテクションフィルムCB650R(24) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) メータープロテクションフィルムCB650R(24) 1個(2セット)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スマホのフィルム感覚で貼れる、メーター保護フィルム。砂ぼこり、洗車等の磨き傷、紫外線から純正メーターパネルを保護します。取り付けに便利なクリーニングキットとヘラが付属。・純正メーター専用。・2枚セット入りで失敗時の保険に。・PETクリアフィルム

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合
61105 1個(2セット) CBR400R(24)、CBR650R(24)、NX400(24)、CB650R(24)、レブル1100/S Edition/T/DCT(21-25)

戻る ページ 1 次へ