ホンダ CB1100 RS [1100cc] ガード・プロテクター・サブフレーム
ホンダ CB1100 RS [1100cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】万が一の転倒時に、エンジンを保護します。強度を重視し、素材にはステンレスを使用。表面のバフ仕上げが、ドレスアップ効果も高めます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1110010 | 1個 | CB1100 10-17/EX 14-17/RS 17 |
【特長】スポーティーなスタイルでエンジンをプロテクト。精悍なオールブラック仕様。樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。車種専用設計により、車両に合わせた適正な張り出しを設定。取り付けが簡単なボルトオン設計。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 40464 | 1セット | CB1300SF/SB(14-21) | ブラック | CB1300SF/SB(14-21) |
【特長】樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に抑えます。設定車種にボルトオン設計。補修部品もご用意。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| 91828 | 1個 | CB1300SF/SB('14)、CB1100('14) |
【特長】ボルトオン装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | 仕上 |
|---|---|---|---|---|
| 97699 | 1個 | ●装着最大幅 544mm。 ●左右分割タイプ。 ●スチール製、マットブラック塗装仕上げ。 ※樹脂パット(リダクションスライダー)は付属しません。 |
CB1100EX/RS(17) | スチール製マットブラック塗装 |
【特長】小さくても、効果は絶大です。スキッドパッドは、万一の転倒時にエンジン本体への損傷を低減するエンジンケースプロテクターです。エンジンケースの致命的な破損を最小限に食い止めるため、ツーリングやストリートユースでも圧倒的な支持を得、ますますラインアップが充実。取付はエンジンマウントボルトに共締めするだけの簡単装着。(一部車両を除く)
| 品番 | 内容量 | メーカー | セット内容 |
|---|---|---|---|
| 05030-211G1-00 | 1セット | HONDA | 左右1セット |
【特長】Active サブフレームの特徴。車体の剛性バランスを保ち、コーナリングやブレーキング時のオートバイの挙動を安定させるサブフレーム。実際に装着されたバイクを走らせると、コーナリングでブレーキングで車体が引き締められた感覚が得られるはずです。バフ加工された美しい表面と、強度を上げるためにリブを持たせた独特のパイプ形状は、ドレスアップ効果も高めています。シリンダーヘッドを囲む形状は万が一の転倒の際にはエンジンガードとしても役立ちます。・一般的なA6063材に比べ、抗張力・耐力・せん断強度に優れたアルミA7N01(CZ5D)使用。・バフ加工された美しい表面。・ドレスアップ効果も高いリブをもった独自のパイプ形状。・車体側への加工を廃した親切なボルトオン設計【用途】車体の剛性アップ/ドレスアップ
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 材質 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1111019P | 1セット | 左右1組 | アルミA7NO1(CZ5D) | シルバー(バフ) | CB1100 10-17/EX 14-17/RS 17 |
【特長】左右出しのEXのエキパイに対応したエンジンガード。バンク角も見直し、最小限のサイズで最大限の効果を考え、デザインと機能を両立させました。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 405-2263 | 1個 |
【特長】左右出しのEXのエキパイに対応したエンジンガード。バンク角も見直し、最小限のサイズで最大限の効果を考え、デザインと機能を両立させました。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 405-2264 | 1個 |
【特長】車体の剛性バランスを保ち、コーナリングやブレーキング時の車体の挙動を安定させるサブフレーム。バフ加工された美しい表面と、強度を上げるためにリブをもたせた独特のパイプ形状が、ドレスアップ効果も高めています。通常仕様のバフ仕上げに加えて、ご希望によりマットブラックアルマイト仕様も選択可能です。(受注生産)。【2017年11月21日出荷分より】。・バフ・ブラックアルマイトとも。 ステッカーのデザインの変更に伴い品番が変わりました。装着写真は旧デザイン仕様の場合がありますのでご注意ください。・バフのみ。 溶接箇所のビード部分がバフ仕上げになります。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1111037B | 1個 | XJR1200 -97/1300 -15 |
戻る ページ 1 次へ