ホンダ フォルツァ FORZA [250cc] 2001-02年式 スクリーン A2 FORM製

MF06 (ST)ABS

ホンダ フォルツァ FORZA [250cc] 2001-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MF06 原動機型式 MF04E 4st単気筒 水冷
フレームNo MF06 - 1100001 ~ 1299999 排気量 249
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー FTZ12S/YTZ12S 全長 2,325
スプロケット
二次減速比 2.533
プラグ
DPR7EA-9 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,360
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 181
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1570/1565 ブレーキ前:マスターからジョイント750 ブレーキ後:マスターからジョイント700
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/35w
タイプ H4R
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 T20 T20
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(大)

フォークオイル
L R

(cc)
121
レベル
(mm)
63
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.10 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 MF06 1100001 ~ 1199999 ST ABS(スポーツツーリング)
MF06フォルツァSベース。
2001/3月
ボディ同色トップボックス(28L)標準装備。バックレスト装備。
アイドルストップシステム、ABS採用。
カラー設定
・サイバーゴールド
・フォースシルバーメタリック
・パールシーシェル
・ピュアブラック
カラーオーダープラン設定なし。
2002 ~ 2002 MF06 1200001 ~ 1299999 2002/3月 マイナーチェンジ
シート下トランクスペース拡大(5.5L)、トランク内照明ランプON/OFFスイッチ装備、ディンプルシート地採用、キー付きガソリンキャップ、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

16件中 1件~16件

並び替え:

1. ショートスクリーン (250mm) ハートTYPE グレースモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (250mm) ハートTYPE グレースモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141466 1個 FORZA/S -03

2. ショートスクリーン (250mm) ハートTYPE フラッシュグリーン A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (250mm) ハートTYPE フラッシュグリーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141469 1個 FORZA/S -03

3. ショートスクリーン (160mm) 丸TYPE ブラウンスモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (160mm) 丸TYPE ブラウンスモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141474 1個 FORZA/S -03

4. ショートスクリーン (160mm) 丸TYPE ライトブルー A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (160mm) 丸TYPE ライトブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141475 1個 FORZA/S -03

5. ショートスクリーン (160mm) 丸TYPE クリア A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (160mm) 丸TYPE クリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141471 1個 FORZA/S -03

6. ショートスクリーン (160mm) 丸TYPE ブルースモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (160mm) 丸TYPE ブルースモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141472 1個 FORZA/S -03

7. ショートスクリーン (160mm) 丸TYPE グレースモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (160mm) 丸TYPE グレースモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141476 1個 FORZA/S -03

8. ショートスクリーン (160mm) 丸TYPE フラッシュピンク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (160mm) 丸TYPE フラッシュピンク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141478 1個 FORZA/S -03

9. ショートスクリーン (160mm) 丸TYPE スカイブルー A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (160mm) 丸TYPE スカイブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141477 1個 FORZA/S -03

10. ショートスクリーン (160mm) 丸TYPE フラッシュグリーン A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (160mm) 丸TYPE フラッシュグリーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141479 1個 FORZA/S -03

11. ショートスクリーン (250mm) ハートTYPE クリア A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (250mm) ハートTYPE クリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141461 1個 FORZA/S -03

12. ショートスクリーン (250mm) ハートTYPE ブルースモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (250mm) ハートTYPE ブルースモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141462 1個 FORZA/S -03

13. ショートスクリーン (250mm) ハートTYPE ブラウンスモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (250mm) ハートTYPE ブラウンスモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141464 1個 FORZA/S -03

14. ショートスクリーン (250mm) ハートTYPE ライトブルー A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (250mm) ハートTYPE ライトブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141465 1個 FORZA/S -03

15. ショートスクリーン (250mm) ハートTYPE スカイブルー A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (250mm) ハートTYPE スカイブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141467 1個 FORZA/S -03

16. ショートスクリーン (250mm) ハートTYPE フラッシュピンク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (250mm) ハートTYPE フラッシュピンク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141468 1個 FORZA/S -03

戻る ページ 1 次へ