ホンダ レブル1100 [1100cc] 2025-25年式 スクリーン DAYTONA(デイトナ)製

SC87 ■STD・DCT・S Edition DCT

ホンダ レブル1100 [1100cc] 2025-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SC87 原動機型式 SC87E 直列2気筒 水冷
フレームNo SC87 - 1000001 ~ 排気量 1,082
タイヤ
130/70 B 18 63H TL 180/65 B 16 81H TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,240
スプロケット
二次減速比 2.625
プラグ
SILMAR8A9S 本数 4
全幅 830
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 226
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 SC87 1000001 ~ S Edition DCT(全長2240×幅850×高1125×237kg)
2025/3月
レブル1100DCTベースのメーカーカスタマイズドモデル。
6速ツインクラッチモデル採用、クラッチレバーなし。
ビキニカウル、バーエンドミラーなどが特徴。
各種アクセサリーを標準装備。
主体色と同色のヘッドライトカウル、フォークブーツとラジエーターサイドカバー、バーエンドミラー、フロントショートフェンダー、シートなど。
カラー設定
・フレアオレンジメタリック
2025 ~ 2025 SC87 1000001 ~ STD(CMX1100AS)(全長2240×幅850×高1125×226kg)
DCT(CMX1100DS)(全長2240×幅835×高1125×236kg)
2025/3月
型式変更(8BL-SC83→8BL-SC87)、エンジン変更。
水冷4stOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒。
エンジン圧縮比変更により低中速域トルクを向上。
ハンドル、ステップ位置、シート見直し。
5インチフルカラーTFT液晶メーター標準装備(HondaRoadSync機能搭載)。
カラー設定
・マットバリスティックブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. エアロバイザー スモーク REBEL1100 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) エアロバイザー スモーク REBEL1100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量
97018 1個 スモーク

2. エアロバイザー クリア REBEL1100 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) エアロバイザー クリア REBEL1100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量
97017 1個 クリア

3. ブラストバリアー クリア 21629 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブラストバリアー クリア 21629 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:21629。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel1100 21

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量
21629 1個

4. ブラストバリアー スモーク 21622 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブラストバリアー スモーク 21622 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:21622。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel1100 21

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量
21622 1個

5. バイザーステーセット /24022 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイザーステーセット /24022 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:24022。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel1100 21

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量
24022 1個

戻る ページ 1 次へ