ホンダ リード110 [110cc] 2008-09年式 スクリーン af(旭風防)製

JF19 NHX110

ホンダ リード110 [110cc] 2008-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JF19 原動機型式 JF19E 4st単気筒 水冷
フレームNo JF19 - 1000001 ~ 排気量 107
タイヤ
90/90 - 12 44J TL 100/90 - 10 56J TL
バッテリー YTX7L-BS 全長 1,835
スプロケット
二次減速比 3.760
プラグ
CR7EH-9 本数 1
全幅 665
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 114
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ HS5
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 JF19 ~ カラー追加
2009 ~ 2009 JF19 ~ スペシャルカラー限定モデル
2008 ~ 2008 JF19 1000001 ~ 新型リード
H19排出ガス規制適合
アルミ製大型リアキャリア
水冷4st110ccエンジン搭載

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ウインドシールド(LE-03) af(旭風防)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:23日
af(旭風防) ウインドシールド(LE-03) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量
LE-03 1個

戻る ページ 1 次へ