ホンダ モンキー125 [125cc] 2019-21年式 スクリーン af(旭風防)製

JB02 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ モンキー125 [125cc] 2019-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JB02 原動機型式 JB02E 4st単気筒 空冷
フレームNo JB02 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
前 120/80 - 12 65J TL 後 130/80 - 12 69J TL
バッテリー YTZ5S(縦置) 全長 1,710
スプロケット
前 15 後 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR6EA-9/U20EPR9 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,030
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考 フロントディスクボルト使用数4/ABS:5
重量 105
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 895 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:875/875 ブレーキ前:850(ABSは異なる)
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2021 JB02 ~ STD ABS(107kg)・STD ABS無し(105kg)
2020/4月
カラー追加
・パールシャイニングブラック(新色)
・パールグリッターリングブルー
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー
2019 ~ 2019 JB02 1000001 ~ STD ABS無し(105kg)
2018/7月
カラー設定
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー
2019 ~ 2019 JB02 1000001 ~ STD ABS(107kg)
2018/7月
空冷4stOHC単気筒エンジン、4速マニュアルトランスミッション。
長円形断面専用設計スイングアーム。
全灯火器LED採用、LCDタイプスピードメーター、など。
タイヤ(F/R)VEE RUBBER V133。
カラー設定
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー
2019 ~ 2019 JB02 1000001 ~ STD ABS(107kg)・STD ABS無し(105kg)
2019/7月
カラー追加
・パールグリッターリングブルー(新色)
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ミドルスクリーン af(旭風防)

販売価格(税別) ¥12,980 税込¥14,278
出荷目安:23日
af(旭風防) ミドルスクリーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ミドルスクリーン【用途】スクリーン

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 材質 色 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 適合車種
MK-03 1個 ポリカーボネイト樹脂 スモーク 325×315×2.5 ホンダ/モンキー125/2BJ-JB02/8BJ-JB03

2. 風防アンダーリペアクロウモデル af(旭風防)

販売価格(税別)    
af(旭風防) 風防アンダーリペアクロウモデル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】風防アンダーリペアクロウモデル【用途】風防

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 材質 色 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 寸法(高さH×幅W)(mm)
MK-T01 1個 ポリカーボネイト樹脂 (風防)クリアー、(タレ)OLIVE+WHITE 270×340×2.5 (タレ)350×380

3. 風防アンダーリペアクロウモデル af(旭風防)

販売価格(税別)    
af(旭風防) 風防アンダーリペアクロウモデル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】風防アンダーリペアクロウモデル【用途】風防

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 材質 色 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 寸法(高さH×幅W)(mm)
MK-T02 1個 ポリカーボネイト樹脂 (風防)クリアー、(タレ)NAVY+WHITE 270×340×2.5 (タレ)350×380

戻る ページ 1 次へ