ホンダ モンキー [50cc] 1985-87年式 スクリーン

Z50J 6V 3.1ps 3型 ■モデル名:Z50JF7L/F7

ホンダ モンキー [50cc] 1985-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1600008 ~ 1627357 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 2PR WT 3.50 - 8 2PR WT
バッテリー 6N2A-2C-4 全長 1,360
スプロケット
12 37 二次減速比 3.083
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 76 備考
全高 850
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 63
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 15w
タイプ PH7s
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1985 Z50J 1600008 ~ 1616092 3型 ゴールドメッキモンキー(5000台限定)
1984/10月
3.1PS、ガソリンタンク、フェンダー、マフラープロテクター、フロントフォークなど、主要部分にゴールド。
1985 ~ 1987 Z50J 1607008 ~ 1627357 3型
1985/5月
3.1psエンジン、4速マニュアルクラッチMT装備。
ヘッドライト、ホーン、ウィンカーのスイッチを左ハンドルに集中配置、後にキャリア装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. NEWエアロバイザー モンキーZ50JZ-P DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) NEWエアロバイザー モンキーZ50JZ-P 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】定評あるエアロバイザーをスクリーン単体の商品設定に変更。ブラストバリアーの小型バイザー版として、ノーマル車体のフォルムを崩すことなく、共通ステー(別売り)で取り付け&付け替えできます。日本製のポリカーボネイト(厚さ2mm)を採用。縦240mm×横225mm(ヘッドライト切り欠き部の上端からバイザー上端までの寸法は約185mm)。スクリーン色はクリアー、スモークの2色をラインアップ。スクリーン単体(2色あり)と取付ステーは各々別売りです。 適合表に表記されている車両に、すでにメーカーバイザー(ブラストバリアー、またはエアロバイザー)を装着されているお客様にもオススメ。取付ステーはそのままで、バイザー単体のみのご購入で付け替えできます。 オートバイにステーを固定してからスクリーンを取り付けると無理が生じます。ステーにスクリーンを仮止めし、各部に力が逃げるように取り付けてください。また、スクリーンとステーを本締めする際は締め込み過ぎとならないようご注意ください。締め込み過ぎるとスクリーンが破損する場合があります。 成分に溶剤が含まれているはっ水剤は使用不可。クラックなどの原因となります。バイザーの色目について。エアロバイザーは2mm厚、ブラストバリアーは3mm厚のポリカーボネイトを採用しています。スクリーン色は同じス。モークでも、厚みの違いでブラストバリアーのほうが濃い色見となります。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
32975 1個 モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・モンキー/ゴリラ12V(Z50J・78-07/1/4/5)・モンキー/ゴリラ12V(AB27-1000001-・78-07)・モンキー3.1PS/6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー2.6PS/6V(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)ゴリラ(-97)には不可

2. ミニエアロバイザーSET(Ⅱ) KITACO

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
2営業日後以内
KITACO ミニエアロバイザーSET(Ⅱ) 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】ヘッドライトにマウント出来るミニスクリーンです。モンキー、APEのノーマルヘッドライト、ノーマルヘッドライトステーに合わせて設計しています。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
603-0500100 1セット 汎用

3. ビキニカウルKIT (ホワイト ゲル) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ビキニカウルKIT (ホワイト ゲル) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量
09-11-204 1セット

4. ミニエアロバイザーSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ミニエアロバイザーSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
603-0500020 1セット 汎用

5. ミニエアロバイザーSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ミニエアロバイザーSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
603-0500040 1セット 汎用

6. ブラストバリアーMINI (モンキー) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ブラストバリアーMINI (モンキー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】人気のブラストバリアーに4Mini用ラインアップ。取付ステーがセットになったボルトオンタイプで、大型車用ブラストバリアーの形状を生かしたコンパクトな専用品です。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
71881 1個 モンキー(78-09)<Z50J/AB27>・ゴリラ(12V)(98-07)<Z50J/AB27>

7. ビキニカウルKIT(ホワイトゲル/スモーク) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ビキニカウルKIT(ホワイトゲル/スモーク) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量
09-11-203 1セット

8. ミニエアロバイザーSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ミニエアロバイザーSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 仕様
603-0500210 1個 カーボン

戻る ページ 1 次へ