ホンダ GROM [125cc] 2016-16年式 スクリーン

JC61 国内モデル 後期型 PGM-FI

ホンダ GROM [125cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JC61 原動機型式 JC61E 4st単気筒 空冷
フレームNo JC61 - 1300001 ~ 排気量 124
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,755
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR6EA-9 本数 1
全幅 730
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,000
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 104
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 850 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考 スロットル:845/805
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 JC61 1300001 ~ 2016/6月 マイナーチェンジ
外観一新。新設計LEDヘッドライト採用。シートの形状や前後位置、ハンドル位置、カウル形状変更。ヒンジ式のタンクキャップ新採用。
リトラクタブルキー、Honda二輪初採用。(イグニッションキーのブレード部を持ち手に収納可能としたフォールディング機能付き)
カラー設定
・レモンアイスイエロー
・パールバレンタインレッド
・パールヒマラヤズホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. スクリーン ハリケーン

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
9営業日後以内
ハリケーン スクリーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM(16) バイザーの固定部分を使用して間単に_取付けできます。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 適合車種
HA6103 1個 スモーク GROM(16)

2. ウインドシールドRS DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ウインドシールドRS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スクリーンエンドの小さく跳ね上がったスポイラーが正面から来た空気を上部へ送り、体への抵抗を軽減。ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付。オプションバー(Φ22.2×58L)付属。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 仕様 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 適合車種
95357 1個 素材:ポリカーボネート(厚さ3mm/クリアー/ハードコート)
シールド寸法:全長440mm(センター430mm)×幅375mm×厚み3mm※2016年にモデルチェンジしたGROM(LEDヘッドライト搭載車両)専用。
クリア シールド:440(センター430)×375×3 GROM(16) LEDヘッドライトモデル

3. エアロバイザー KITACO

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
5営業日後以内
KITACO エアロバイザー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フロント周りを引き締めるポリカーボネイト製の小型バイザー。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種
670-1444300 1個 ポリカーボネイト製、ステー付属、スクリーン位置2段階調整可能 スモーク グロム(FNO,JC61-1300001~)のフロントに適合

4. ウインドシールドSS DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ウインドシールドSS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スタイリッシュなエアロフォルムを演出するとともに、空気抵抗による疲労を軽減。ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付。オプションバーΦ22.2×58L付属。日本製。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 仕様 適合 サイズ
94820 1個 素材:ポリカーボネート(厚さ3mm/ハードコート処理) GROM('16)LEDヘッドライトモデル用 スモーク ショート

5. スクリーン ショートタイプ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スクリーン ショートタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】走行中のライダーの疲労感を軽減するスクリーンキットです。風防効果を発揮し、走行時の空気抵抗によるライダー疲労を軽減出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量
09-11-0009 1個

6. ミドルスクリーン af(旭風防)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
出荷目安:23日
af(旭風防) ミドルスクリーン 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】スタイリッシュなフォルムが存在感抜群、スポーティーなミドルスクリーンです。機能美あふれるストリームサーフェスが風の流れをコントロール、風圧や寒さからライダーを守り、疲労軽減効果があります。ワインディングやストリートでもその実力を体感することができます。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 材質 主な適合車種
GR-13 1個 325×315×2.5 ポリカーボネイト樹脂 HONDA グロム(EBJ-JC61 / 2BJ-JC75)※旧型の2013年5月~2016年5月モデルは装着不可 スモーク

7. national cycle DEFLECTOR SCREEN 汎用ウインドシールド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) national cycle DEFLECTOR SCREEN 汎用ウインドシールド 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】小型で簡単な取り付けなのに高い防風効果が得られるミドルサイズのウインドシールド。U.S.A.ナショナルサイクル社製。(財)日本車両検査協会の実施する国内の耐衝撃、透過率試験に合格。取り付けはU型クランプでハンドルに固定するため外径Φ25.4、Φ22.2のほとんどのパイプハンドル車に適合。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 仕様 材質 サイズ
93791 1個 FMRコート、ポリカーボネイト製 FMRコート、ポリカーボネイト クリアー 高さ380mm×幅360mm、厚み3mm

8. スクリーンADVタイプ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) スクリーンADVタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】前期、後期の全モデルで装着可能なアドベンチャースタイルのロングフロントスクリーンキット。普段使いから、ツリーリングまで実用性を考え、ロングスクリーンのアドベンチャースタイルを演出。3段階で高さの調整が出来るスクリーンとナビやスマホホルダー、USBチャージャー。などを取り付けられる様に22.2mmのパイプを用いたステーが使いやすさを一気にアップさせます。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 適合 材質
305-473 1個 GROM-ALL-17Y スチール シルバー

9. ウインドシールドHC DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウインドシールドHC 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スタイリッシュなエアロフォルムを演出するとともに、空気抵抗による疲労を軽減。ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付。オプションバーΦ22.2×58L付属。日本製。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 仕様 適合 サイズ
94819 1個 素材:ポリカーボネート(厚さ3mm/ハードコート処理) GROM('16)LEDヘッドライトモデル用 クリアー ミドル

戻る ページ 1 次へ