ホンダ スーパーカブ110 [110cc] 2022-26年式 スクリーン

JA59 (国内生産)■モデル名:(STD)C110JN/JS ・(HELLO KITTY)C110JS-3J キャスト、チューブレス

ホンダ スーパーカブ110 [110cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JA59 原動機型式 JA59E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA59 - 1000001 ~ 排気量 109
タイヤ
70/90 - 17 38P TL 80/90 - 17 50P TL
バッテリー GTZ4V(横置) 全長 1,860
スプロケット
14 35 二次減速比 2.500
プラグ
CPR8EA-9S 本数 1
全幅 705
チェーン
サイズ 428 リンク数 100 備考
全高 1,040
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 101
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.800 L
フィルタ
交換時
0.850 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2025 JA59 1000001 ~ 2022/4月 モデルチェンジ
空冷4stOHC単気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。型式変更(2BJ→8BJ)。
Fディスクブレーキ標準装備、フロントのみに作用するABS採用。
前後キャストホイール、チューブレスタイヤ採用。
IRC (F)NF63BY、(R)NR78Y。
メーター内にギアポジション、時計、平均燃費など表示機能追加。
カラー設定
・グリントウェーブブルーメタリック(B-197M)
・パールフラッシュイエロー(Y-163P)
・バージンベージュ(YR-211)
・タスマニアグリーンメタリック(G-142M)
・クラシカルホワイト(NH-388)
2024 ~ 2025 JA59 1100001 ~ 2023/12月
カラー変更
・フレアオレンジメタリック(新色)(YR-368M)
・グリントウェーブブルーメタリック(B-197M)
・タスマニアグリーンメタリック(G-142M)
・バージンベージュ(YR-211)
・クラシカルホワイト(NH-388)
2025 ~ 2025 JA59 1200001 ~ HELLO KITTY
2024/12月(期間限定)
車体随所にハローキティのロゴやキャラクターをあしらい特別感を演出。
カラー設定
・マグナレッド(R-201)
2026 ~ 2026 JA59 1300001 ~ 2025/12月
価格改定
カラー変更
・グリントウェーブブルーメタリック(B-197M)
・タスマニアグリーンメタリック(G-142M)
・バージンベージュ(YR-211)
・クラシカルホワイト(NH-388)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. スクリーンキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スクリーンキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】スーパーカブ110(JA59)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量
09-11-0325 1個

2. スクリーン メーターバイザー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スクリーン メーターバイザー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ネオクラシックをイメージさせる小振りなメーターバイザー。マウントステーも兼ねるステー形状が実用面でも使い勝手の良さをアピール。スチール製のメッキ仕上げのステーとクリアのスクリーンが車体イメージにマッチングします。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 メーカー 適合 材質 最大積載量(kg)
305-477 1セット HONDA 18Y-カブ スチール製クロームメッキ仕上げ/クリアスクリーン 2

戻る ページ 1 次へ