ホンダ シルバーウイング600 [600cc] 2004-08年式 スクリーン

PF01 ■モデル名:FJS600D4/5/7-

ホンダ シルバーウイング600 [600cc] 2004-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-PF01 原動機型式 PF01E 並列2気筒 水冷
フレームNo PF01 - 1300000 ~ 排気量 582
タイヤ
120/80 - 14 58S TL 150/70 - 13 64S TL
バッテリー YTZ12S 全長 2,275
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8EH-9 本数 2
全幅 770
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,430
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 245
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 T20 T20
口金形状 ウェッジ(大) ウェッジ(大)

フォークオイル
L R

(cc)
302
レベル
(mm)
97
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 PF01 ~ カラー変更
前後ゴールドカラーアルミフレーム
2004 ~ 2004 PF01 1300000 ~ 2004/3月 マイナーチェンジ
Tモード採用
メーターデザインを一新(発光表示他)
大径フロントディスクブレーキ(φ276mm)を全機種に採用
2005 ~ 2006 PF01 1400001 ~ 2005/1/21
2007 ~ 2007 PF01 1500001 ~ 2007/2/19
ヘッドライトリフレクターをブルーコート
上部にポジションランプ配置
STD共通カラー

適合車種からパーツを絞込み検索

18件中 1件~18件

並び替え:

1. GIVIスクリーン D214STシルバーウインク GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
3営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVIスクリーン D214STシルバーウインク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DS series。ロングツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減。低速からエアロ効果を発揮し、ストリートからロングツーリングまで幅広くライダーの負担を軽減。※アクリル製。スクリーンカラーはGIVI型番D..S=セミスモーク、GIVI型番D..ST=クリアー。※スクリーン端部が、スポイラー状でない大きめのタイプもDSシリーズに含まれます。。AF series。スクリーンの高さを自由に調整し、空気抵抗による疲労を軽減。スクリーンシールドを2分割にし、高さを手動で変化させることが可能。。スクーター series。スクリーンを大型化することにより、。より快適性を向上。純正スクリーン交換タイプ。※メーカー汎用ナックルバイザーとの同時装着は不可。※ 体格によっては前方を見る時にスクリーン越しになる場合があり。ますのでご注意ください。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
90126 1個 シルバーウィング

2. ショートスクリーン (136mm) ハートTYPE クリア A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (136mm) ハートTYPE クリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141491 1個 SILVERWING400 02-08/600 01-08

3. ショートスクリーン (136mm) ハートTYPE ブルースモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (136mm) ハートTYPE ブルースモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141492 1個 SILVERWING400 02-08/600 01-08

4. ショートスクリーン (136mm) ハートTYPE ブラウンスモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (136mm) ハートTYPE ブラウンスモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141494 1個 SILVERWING400 02-08/600 01-08

5. ショートスクリーン (136mm) ハートTYPE ライトブルー A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (136mm) ハートTYPE ライトブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141495 1個 SILVERWING400 02-08/600 01-08

6. ショートスクリーン (136mm) ハートTYPE グレースモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (136mm) ハートTYPE グレースモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141496 1個 SILVERWING400 02-08/600 01-08

7. ショートスクリーン (136mm) ハートTYPE スカイブルー A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (136mm) ハートTYPE スカイブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141497 1個 SILVERWING400 02-08/600 01-08

8. ショートスクリーン (136mm) ハートTYPE フラッシュピンク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (136mm) ハートTYPE フラッシュピンク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141498 1個 SILVERWING400 02-08/600 01-08

9. ショートスクリーン (136mm) ハートTYPE フラッシュグリーン A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (136mm) ハートTYPE フラッシュグリーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141499 1個 SILVERWING400 02-08/600 01/08

10. ショートスクリーン (180mm) 丸TYPE クリア A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (180mm) 丸TYPE クリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141501 1個 SILVERWING400 02-08/600 01-08

11. ショートスクリーン (180mm) 丸TYPE ブルースモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (180mm) 丸TYPE ブルースモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141502 1個 SILVERWING400 02-08/600 01-08

12. ショートスクリーン (180mm) 丸TYPE ブラウンスモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (180mm) 丸TYPE ブラウンスモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141504 1個 SILVERWING400 02-08/600 01-08

13. ショートスクリーン (180mm) 丸TYPE ライトブルー A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (180mm) 丸TYPE ライトブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141505 1個 SILVERWING400 02-08/600 01-08

14. ショートスクリーン (180mm) 丸TYPE グレースモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (180mm) 丸TYPE グレースモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141506 1個 SILVERWING400 02-08/600 01-08

15. ショートスクリーン (180mm) 丸TYPE スカイブルー A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (180mm) 丸TYPE スカイブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141507 1個 SILVERWING400 02-08/600 01-08

16. ショートスクリーン (180mm) 丸TYPE フラッシュピンク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (180mm) 丸TYPE フラッシュピンク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141508 1個 SILVERWING400 02-08/600 01-08

17. ショートスクリーン (180mm) 丸TYPE フラッシュグリーン A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (180mm) 丸TYPE フラッシュグリーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1141509 1個 SILVERWING400 02-08/600 01-08

18. ショートスクリーン リバースライン ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ショートスクリーン リバースライン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA6118 1個 トップラインはレーサースクリーンをイメージしたスポーティーな、逆アール型 ブラックスモーク シルバーウイング400/600 シルバーウィング400/600

戻る ページ 1 次へ