ホンダ NSR80 [80cc] 1987-88年式 カウル・エアロ・外装セット CF POSH製

HC06 ■モデル名:NSR80J

ホンダ NSR80 [80cc] 1987-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HC06 原動機型式 HC04E 2st単気筒 水冷
フレームNo HC06 - 1000001 ~ 1005248 排気量 79
タイヤ
100/90 - 12 48J TL 120/80 - 12 54J TL
バッテリー FB2.5L-C(縦置) 全長 1,580
スプロケット
15 37 二次減速比 2.470
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 910
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 86
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110
ケーブル長
クラッチ 680 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 550 ブレーキ後 550 備考 スロットル:ジョイント迄500・ジョイントからキャブ(ノーマル長)285
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
140
レベル
(mm)
124
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1988 HC06 1000001 ~ 1005248 1987/11月
12ps水冷2stエンジン搭載ミニレーサーレプリカ。トリプルディスク装備

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. アンダーカウルレスKit CF POSH

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
出荷目安:10日
CF POSH アンダーカウルレスKit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アンダーカウル取り外し時に、アッパーカウルのばたつきを防止します。

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
220260 1セット NSR50/80

2. アンダーカウルレスKit CF POSH

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
出荷目安:10日
CF POSH アンダーカウルレスKit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アンダーカウル取り外し時に、アッパーカウルのばたつきを防止します。

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
220261 1セット NSR50/80

3. アンダーカウルレスKit CF POSH

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
出荷目安:10日
CF POSH アンダーカウルレスKit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アンダーカウル取り外し時に、アッパーカウルのばたつきを防止します。

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
220262 1セット NSR50/80

戻る ページ 1 次へ