ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 1997-98年式 カウル・エアロ・外装セット

NC31 ■STD

ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 1997-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC31 原動機型式 NC23E 直列4気筒 水冷
フレームNo NC31 - 1500001 ~ 排気量 399
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,085
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,080
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 194
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯98
ケーブル長
クラッチ 910 チョーク 800 メーター 940 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 560 備考 スロットル:880/850 ブレーキ前:ダイレクト(R)770・(L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
497
レベル
(mm)
113
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1998 NC31 1500001 ~ 1996/12月 スタンダード最終モデル
VersionS同様フロントbrembo対向4potキャリパ採用。
リアカウル形状変更、シート形状、表皮変更、など。
カラー設定
・ブラック
・キャンディミュトスマゼンタ

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. レーシングF.(シロ) CB-1/CB400SF/Ver.R/S BEET

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
6営業日後以内
BEET レーシングF.(シロ) CB-1/CB400SF/Ver.R/S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
0302-H33-05 1個 CB-1/CB400SF/Ver.R/S

2. シートカウル(シロゲル) CB400SF/Vr.R/S 92-96 BEET

販売価格(税別)    
BEET シートカウル(シロゲル) CB400SF/Vr.R/S 92-96 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
0306-H40-05 1個 CB400SF/Ver.R/S

3. エアロシャークF.(シロ) CB-1/CB 400SF/Ver.R/S BEET

販売価格(税別)    
BEET エアロシャークF.(シロ) CB-1/CB 400SF/Ver.R/S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
0301-H33-05 1個 CB-1/CB 400SF/Ver.R/S

戻る ページ 1 次へ