ホンダ CB1100 [1100cc] 2010-11年式 カウル・エアロ・外装セット

SC65 (Type2)ローハンドル PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ CB1100 [1100cc] 2010-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC65 原動機型式 SC65E 直列4気筒 空冷
フレームNo SC65 - 1000001 ~ 1099991 排気量 1,140
タイヤ
110/80 R 18 58V TL 140/70 R 18 67V TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,205
スプロケット
18 39 二次減速比 2.167
プラグ
LMAR8A-9S 本数 4
全幅 795
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 243
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,300 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:970/960 ブレーキ前:(R)850・(L)900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
495±2.5 /
レベル
(mm)
117 /
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2011 SC65 1000001 ~ 1099991 STD ABS(Type2 ローハンドル)(247kg)
コンバインドABS(前後輪連動)
2010 ~ 2011 SC65 1000001 ~ 1099991 STD ABS無し(Type2 ローハンドル)
(全長2205×幅795×高1100×243kg)
2010/2月
Type1に比べハンドルグリップ部を30mm低く23mm前方に、また幅を40mm狭く設定
空冷4stDOHC直列4気筒エンジン新開発。5速トランスミッション、PGM-FI採用。
キャタライザ搭載、二輪車排出ガス規制適合。
2眼タイプメーター(アナログ速度計、回転計)、メインスタンド、Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)標準装備。
カラー設定
・パールミルキーホワイト
・キャンディーグローリーレッド
・ダークネスブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. AR BREAKER トリツケステー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) AR BREAKER トリツケステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】風洞実験により導き出された空力効果を纏う新開発ビキニカウル「ARブレーカー」。ビッグネイキッドにジャストフィットする、ボリューム感のあるそのスタイリングが、ライディング時の負担を軽減します。

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
73952 1個 CB1100(10/SC65)

2. AR BREAKER ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) AR BREAKER ブラック 1個
レビュー: 2.00(1)

【特長】風洞実験により導き出された空力効果を纏う新開発ビキニカウル「ARブレーカー」。ビッグネイキッドにジャストフィットする、ボリューム感のあるそのスタイリングが、ライディング時の負担を軽減します。風洞実験により導き出された空力効果を纏う新開発ビキニカウル、それが「ARブレーカー」。ビッグネイキッドにジャストフィットする、ボリューム感のあるそのスタイリングが、ライディング時の負担を軽減します。車種別専用の取付キットにより、スッキリ且つ確実に取付可能。

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
69719 1個 XJR1300 2007-2017年式:-08年に適合

3. AR BREAKER ホワイト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) AR BREAKER ホワイト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】風洞実験により導き出された空力効果を纏う新開発ビキニカウル、それがARブレーカー。ビッグネイキッドにジャストフィットする、ボリューム感のあるそのスタイリングが、ライディング時の負担を軽減します。車種別専用の取付KITにより、スッキリ且つ確実に取付可能。風洞実験により導き出された空力効果を纏う新開発ビキニカウル、それが「ARブレーカー」。ビッグネイキッドにジャストフィットする、ボリューム感のあるそのスタイリングが、ライディング時の負担を軽減します。車種別専用の取付キットにより、スッキリ且つ確実に取付可能。

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
69718 1個 XJR1300 2007-2017年式:-08年に適合

4. ARトソウCB1100('10) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ARトソウCB1100('10) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】風洞実験により導き出された空力効果を纏う新開発ビキニカウル「ARブレーカー」。ビッグネイキッドにジャストフィットする、ボリューム感のあるそのスタイリングが、ライディング時の負担を軽減します。

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
74204 1個 CB1100(10/SC65)

5. ARトソウCB1100('10) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ARトソウCB1100('10) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】風洞実験により導き出された空力効果を纏う新開発ビキニカウル「ARブレーカー」。ビッグネイキッドにジャストフィットする、ボリューム感のあるそのスタイリングが、ライディング時の負担を軽減します。

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
74205 1個 CB1100(10/SC65)

6. ARトソウCB1100('10) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ARトソウCB1100('10) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】風洞実験により導き出された空力効果を纏う新開発ビキニカウル「ARブレーカー」。ビッグネイキッドにジャストフィットする、ボリューム感のあるそのスタイリングが、ライディング時の負担を軽減します。

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
74203 1個 CB1100(10/SC65)

戻る ページ 1 次へ