ホンダ モンキーR [50cc] 1987-87年式 ドレスアップ DAYTONA(デイトナ)製

AB22 6V 4.5ps ストリートスポーツ仕様 セパハン ■モデル名:Z50JRH

ホンダ モンキーR [50cc] 1987-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AB22 原動機型式 AB22E 4st単気筒 空冷
フレームNo AB22 - 1000017 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 10 2PR WT 3.50 - 10 4PR WT
バッテリー バッテリーレス 全長 1,510
スプロケット
15 37 二次減速比 2.466
プラグ
C6HSA 本数 1
全幅 610
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 800
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 67
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯82
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 15w/15w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1987 AB22 1000017 ~ 1987/3月
モンキーのストリートスポーツ仕様。カブと同一仕様のエンジン(4.5ps)。
スチール製ツインチューブフレーム、シート一体型シートカウル。
サーキット走行イメージしたセパレハンとバックステップ。前後輪10インチ、前輪ディスクブレーキ装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. Lクランクケースカバー/バレル DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) Lクランクケースカバー/バレル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
75255 1個 12V モンキー/ゴリラ(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001
・Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001)
モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001)
モンキーR(Z50JRH・AB22-1000017)
モンキーRT(Z50JRJ-2 ・AB22-1007601)

2. Lクランクケースカバー/ショット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) Lクランクケースカバー/ショット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
75364 1個 12V モンキー/ゴリラ(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001
・Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001)
モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001)
モンキーR(Z50JRH・AB22-1000017)
モンキーRT(Z50JRJ-2 ・AB22-1007601)

戻る ページ 1 次へ