ホンダ スーパーカブ [50cc] 2012-17年式 ドレスアップ DAYTONA(デイトナ)製

AA04 PGM-FI

ホンダ スーパーカブ [50cc] 2012-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AA04 原動機型式 AA04E 4st単気筒 空冷
フレームNo AA04 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
前 60/100 - 17 33P WT 後 60/100 - 17 33P WT
バッテリー YTX4L-BS(横置) 全長 1,915
スプロケット
前 13 後 46 二次減速比 3.538
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 700
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,050
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 95
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
62.5±1
レベル
(mm)
87
種類 ウルトラクッションオイル10w
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.800 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2017 AA04 1000001 ~ 2012/5月 フルモデルチェンジ
従来のカスタム仕様がSTD化。スタイル1本化。
空冷4st単気筒。
110同様デザイン。高効率2段クラッチ付ロータリー4速(セルモーター装備)。
丸目ライト→四角へ、バックボーンタイプパイプフレーム踏襲、ホイールベース35mm延長(従来のカスタム比)。
カラー設定
・パールハーベストグリーン
・スマートブルーメタリック
・パールバリュアブルブルー
・バージンベージュ
・パールプロキオンブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. PRO GRIP ホイールストライプYELLOW DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PRO GRIP ホイールストライプYELLOW 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74277 1個

戻る ページ 1 次へ