ホンダ CBR600F [600cc] 2011-12年式 ドレスアップ DAYTONA(デイトナ)製

PC41 海外モデル PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ CBR600F [600cc] 2011-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
PC41 原動機型式 直列4気筒 空冷
フレームNo PC41 - ~ 排気量 599
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー / 全長 2,150
スプロケット
16 43 二次減速比 2.688
プラグ
/ 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 206
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 PC41 ~ STD・STD ABS
CB600Fにカウルを装備。
エンジンと車体はCB600Fベースで水冷4st直列4気筒エンジンとアルミ鋳造製バックボーンフレームの組み合わせ。
これにフルカウルの専用外装と低めのセパレートハンドルを施しているのが特徴。
H.M.A.S.装備のφ41mm倒立フォークやリンクレスタイプのモノショックなどもCB600Fと共通。
・パールナイトスターブラック/マットサイノスグレイメタリック
・パールクールホワイト/ハイパーレッド
・パールクールホワイト/ムーディーブルーメタリック
2012 ~ 2012 PC41 ~ STD・STD ABS
カラー変更
・パールナイトスターブラック/マットサイノスグレーメタリック
・パールクールホワイト/ハイパーレッド
・パールクールホワイト/パールナイトスターブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. PRO GRIP ホイールストライプYELLOW DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PRO GRIP ホイールストライプYELLOW 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74277 1個

戻る ページ 1 次へ