ホンダ エイプ100 [100cc] 2009-16年式 ドレスアップ KIJIMA(キジマ)製

HC13 ■TypeD

ホンダ エイプ100 [100cc] 2009-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-HC13 原動機型式 HC07E 4st単気筒 空冷
フレームNo HC13 - 1000001 ~ 排気量 99
タイヤ
120/80 - 12 65J TL 120/80 - 12 65J TL
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,715
スプロケット
15 33 二次減速比 2.200
プラグ
SILR6A7S 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 970
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 88
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯65
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク メーター 750 スロットル 805
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
174
レベル
(mm)
131
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2016 HC13 1000001 ~ TypeD(前後ディスク)
2008/9月
バッテリー新装備。
平成19年国内排出ガス規制適合。(触媒装置をEXパイ内に2個採用)。
前後油圧式ディスクブレーキ、ゴールドのアルミ製キャストホイール採用。
マットグレー塗装のクランクケースカバーとシリンダーヘッドカバー採用。
燃料タンクとサイドカバーにストライプ、ブラックとグレーツートンシート採用。
カラー設定
・グラファイトブラック×ナッソーブルーメタリック
・グラファイトブラック×マグナレッド
・シャスタホワイト×グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. エンブレムステー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) エンブレムステー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正フェンダーを加工する事なく取付可能です。 また、取付ステーを上下に差し替えて取り付けることで、 取付位置を下げることも出来ます。その際、純正フェンダーはそのままの位置には取り付きません。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 適合車種
208-3078 1個 ブラック APE50/100

2. エンブレム HONDA純正ロゴ+ブッシュx2 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) エンブレム HONDA純正ロゴ+ブッシュx2 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】HONDA純正のエンブレムです。別売の車種専用エンブレムステーを用いればボルトオンで三叉への装着が可能です

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 付属品 サイズ
Z9-14-039 1セット 本体・ブッシュ(2個) S(161mm)

3. エンブレム HONDA純正ロゴ+ブッシュx2 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) エンブレム HONDA純正ロゴ+ブッシュx2 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】HONDA純正のエンブレムです。別売の車種専用エンブレムステーを用いればボルトオンで三叉への装着が可能です

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 付属品 サイズ
Z9-14-040 1セット 本体・ブッシュ(2個) L(185mm)

4. フロントフォークキャップカバー カブ50/70/90/リトル メッキ 2コ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フロントフォークキャップカバー カブ50/70/90/リトル メッキ 2コ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
211-113 1個

5. スイングアームキャップカバー カブ50/70/90/リトル メッキ 2コ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) スイングアームキャップカバー カブ50/70/90/リトル メッキ 2コ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
211-114 1個

6. チェーンケースキャップカバー カブ50/70/90/リトル メッキ 1コ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) チェーンケースキャップカバー カブ50/70/90/リトル メッキ 1コ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
211-115 1個

戻る ページ 1 次へ