ホンダ CBR954RR [954cc] 2002-03年式 ドレスアップ TAKEGAWA(武川)製

SC50 [954cc] 91ps 国内モデル PGM-FI

ホンダ CBR954RR [954cc] 2002-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SC50 原動機型式 SC50E 並列4気筒 水冷
フレームNo SC50 - 1000001 ~ 排気量 954
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S(縦置) 全長 2,025
スプロケット
前 16 後 41 二次減速比 2.562
プラグ
IMR8C-9H/IMR9C-9H/VUH24D/VUH27D 本数 4
全幅 680
チェーン
サイズ 530 リンク数 108 備考
全高 1,135
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 195
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
513
レベル
(mm)
73
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.500 L
フィルタ
交換時
3.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 SC50 1000001 ~ 6代目最終型(欧州仕様は名称900RRを継続)
チタンエキゾースト、イモビライザー、Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)初採用、LEDテールへ変更、など。
常時点灯ヘッドライト、ヘッドライトのポジション灯廃止、ウィンカーダブル球へ変更(ポジション灯兼用)。
レギュラーガソリン仕様、吸排気関係部品の変更。
スパークプラグ番数変更、ドリブンスプロケットサイズ変更、など。
カラー設定
・ウイニングレッド
・パールフラッシュイエロー
・ロスホワイト
2003 ~ 2003 SC50 1100001 ~ 2002/10/5
カラー変更
・キャンディタヒチアンブルー
・ウイニングレッド
・パールフラッシュイエロー
・アキュレイトシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. パルスジェネレーターキャップ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥5,998 税込¥6,598
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) パルスジェネレーターキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 色
05-02-0047 1個 ジュラコン(R)/ブラック

2. パルスジェネレーターキャップ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥6,998 税込¥7,698
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) パルスジェネレーターキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 色
05-02-0048 1個 アルミ/ブルー

3. パルスジェネレーターキャップ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥6,998 税込¥7,698
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) パルスジェネレーターキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 色
05-02-0049 1個 アルミ/レッド

4. パルスジェネレーターキャップ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥6,998 税込¥7,698
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) パルスジェネレーターキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 色
05-02-0050 1個 アルミ/ゴールド

戻る ページ 1 次へ