ホンダ フォルツァSi [250cc] 2013-16年式 ドレスアップ KITACO製

MF12 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ フォルツァSi [250cc] 2013-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MF12 原動機型式 MF12E 4st単気筒 水冷
フレームNo MF12 - 1000001 ~ 排気量 248
タイヤ
前 120/70 - 14 55P TL 後 140/70 - 13 61P TL
バッテリー FTZ12S/YTZ12S 全長 2,165
スプロケット
前 後 二次減速比 3.083
プラグ
LMAR8A-9 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,185
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 192
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

フォークオイル
L R
量
(cc)
204±2.5
レベル
(mm)
78
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.200 L
フィルタ
交換時
1.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2016 MF12 1000001 ~ STD ABS無し(192kg)
2013/7月
コンパインドABS装備。
新設計コンパクトフレーム採用。
ショートスクリーン採用。
新デザインマフラー(キャタライザー装備)、新デザインアルミキャスト製Y字型スポーク採用。53Lシート下ラゲージボックス装備、など。
カラー設定
・パールヒマラヤズホワイト
・グローイングレッド
・アステロイドブラックメタリック
2013 ~ 2016 MF12 1000001 ~ STD ABS(194kg)
2013/7月
コンパインドABS装備。
新設計コンパクトフレーム採用。
ショートスクリーン採用。
新デザインマフラー(キャタライザー装備)、新デザインアルミキャスト製Y字型スポーク採用。53Lシート下ラゲージボックス装備、など。
カラー設定
・パールヒマラヤズホワイト
・グローイングレッド
・アステロイドブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. メッキカバーガーニッシュSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO メッキカバーガーニッシュSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クランクケース廻りをメッキカバーでドレスアップ。ノーマルのクランクケースカバーに被せて付属ボルト、カラーで固定するだけの簡単装着。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
337-1822100 1個 フォルツァSi(MF12)

2. エアクリーナー& ダクトカバーガーニッシュ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO エアクリーナー& ダクトカバーガーニッシュ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】無機質なエアクリーナーボックスのドレスアップパーツに。ノーマルエアクリーナーカバーに貼り付けるだけの簡単装着。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
590-1822700 1個 フォルツァSi(MF12)

戻る ページ 1 次へ